Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cabelcon Connectors 99909446-01 F-Stecker Kompression, Wasserdicht Anschlüsse: F-Stecker 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267193-BP
Hersteller:
     Cabelcon Connectors
Herst.-Nr.:
     99909446-01
EAN/GTIN:
     5707957139528
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker
Cabelcon Connectors 99909446-01 F-Stecker Kompression,wasserdicht Anschlüsse: F-Stecker 100 St.

Kompressionsstecker 100 ST

Betriebsfähigkeit bis 3 GHz
Wellenwiderstand 75 Ohm
Schirmungsmaß 30-862 MHz 110 dB
Schirmungsmaß 862-3000 MHz 90 dB
Transfer Impedance 5-30 MHz <5 mOhm
Rückflussdämpfung bei 1000 MHz 37 dB
Rückflussdämpfung bei 3000 MHz 28 dB
IMD (3. Ordnung bei 2x100 mW) -120dBc
IMD (IP3 - Wert) +80 dBm
Max. Strombelastung Kabeldaten
Max. Zugfestigkeit (über alles) 200N

Cabelcon Produkte werden von allen führenden Kabelnetzbetreibern innerhalb und außerhalb Europas verwendet.

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker · Gehäuse-Material: Stahl · Herstellerfarbe: Silber · Industrieware: Ja · Kabel-Besonderheiten: Kompression,wasserdicht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Cabelcon Connectors
Industrieware:
Ja
Anschlüsse:
F-Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Kompression | Wasserdicht
Farbe:
grau
Gehäuse-Material:
Stahl
Produkt-Art:
F-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Cabelcon Connectors, 99909446-01, Cabelcon F-56 CX3 5.1 blau, f stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,17*
€ 89,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,50*
€ 88,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,65*
€ 82,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,64*
€ 76,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,26*
€ 76,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,14*
€ 68,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.