Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH 33166 LED-Anzeige mit Summer 70 dB Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2267020-BP
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     33166
EAN/GTIN:
     4015162331660
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Universelle Anzeige mit LED und Summer für 12 oder 24 Volt DC

Einsetzbare Anzeige für zusätzliches optisches und akustisches Signal
Ansteuerbar über 12 V oder 24 V DC
Rote LED und 70 dB Summer separat ansteuerbar
Einfache Montage im Innenbereich

Anzeige ANZ01: Für ein optisches und akustisches Signal
Die universell einsetzbare Anzeige ANZ01 sorgt dafür, dass Sie informiert werden – und dies sowohl optisch als auch akustisch. Die gut sichtbare LED-Anzeige und der Summer sind dezent und doch auffällig und somit genau das richtige Signal für viele Anwendungen im Innenbereich.

LED-Licht mit Summer
Wird die Anzeige angesteuert, leuchtet das rote LED-Licht und ein akustisches Signal mit einer Lautstärke von bis zu 70 dB ertönt. Besonders praktisch: LED und Summer können auch separat angesteuert werden. Zudem können beide Signalarten auf eine dauernde oder pulsierende Funktion mit kurzen Unterbrechungen eingestellt werden.

Einfache Montage im Innenbereich
Die Anzeige in kompaktem Gehäuse wird einfach mit Schrauben im Innenbereich angebracht und ist über 12 V oder 24 V DC ansteuerbar.

Ausstattung:
Anzeige mit heller LED und Summer
Zur Aufputzmontage im Innenbereich
Montage durch Schrauben oder mitgeliefertes Klebepad
Separate Ansteuerung der LED und Summer über 12 oder 24 V DC
LED sowie Summer auf dauernde oder pulsierende Funktion einstellbar.

Technische Daten:
Einsatzort: Innenbereich · Produkt-Art: LED-Anzeige mit Summer · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 24 mm · Schalldruck (max.): 70 dB · Schutzart: IP40 · Temperaturbereich (Details): -20 - 60 °C · Weitere technische Daten: Stromaufnahme bei 12 V DC: LED: 12 mA (Dauer), 6 mA (pulsierend); Summer: 20 mA (Dauer), 10 mA (pulsierend) · Pulsierende Funktion: 0,5 Sek. an, 0,5 Sek. aus (1 Hz) · LED: Ø 20 mm

Lieferumfang:
LED-Anzeige,Anleitung.

Hinweis:
IP 40 (nur für Innenraumanwendung)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 50 x 45 x 24 mm
Produktabmessung, Tiefe:
24 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Schutzart:
IP40
Schalldruck (max.):
70 dB
Einsatzort:
Innenbereich
Temperaturbereich (Details):
-20 - 60 °C
Produkt-Art:
LED-Anzeige mit Summer
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, led anzeigelampen, led dauerleuchte, 04015162331660, PENTATECH, 33166, ANZ01, Alarmvorrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,09*
€ 21,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,58*
€ 21,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,77*
€ 21,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,82*
€ 21,99*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.