Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötkolben 230 V/AC 48 W Pinzetten-Paar 400 °C (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266985-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6800955
EAN/GTIN:
     4064161076263
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Pinzette Keramik
Lötkolben
TOOLCRAFT Lötkolben 230 V/AC 48 W Pinzetten-Paar 400 °C (max)

LÖTKOLBEN-PINZETTE 25W

Schnelle Erwärmung auf 350 °C innerhalb von 3 Min.
(400 °C innerhalb von 5 Min.)
Besonders lange Schenkel
Langlebiges Keramik-Heizelement
Intuitiv bedienbare Bauweise

Die Spitze kann wie eine Pinzette verwendet werden, was die Effizienz beim Löten von Chips und Patches erheblich verbessern kann.
Es handelt sich um eine doppelte elektrische Lötkolben-Heizklemme mit einem speziellen langen Krümmer.
Besonders geeignet für dicht bestückte Leiterplatten.

Ausstattung:
Schwarzer Kunststoffgriff
Keine Sicherung innenseitig

Technische Daten:
Anheizzeit: 5 min · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 226 g · Leistung (max.): 48 W · Lötspitzen-Art: Pinzetten-Paar · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 213 mm · Temperatur (max.): 400 °C · Weitere technische Daten: 220-240 V/AC 50 Hz 48 W
Rundstecker: 2-polig (Nr.2)
Aufheizdauer: 5 Min.
Kabel: 0,5 mm² x 1,35 m

Lieferumfang:
1x Lötzange,1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 213 x 27 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
213 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Lötspitzen-Art:
Pinzetten-Paar
Leistung (max.):
48 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anheizzeit:
5 min
Temperatur (max.):
400 °C
Gewicht:
226 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Lötzange, keramik-pinzette spitzen, keramik pinzette, toolcraft lötkolben, TOOLCRAFT, TO-6800955, Loetkolben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
122
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 20,56*
€ 4,00*
ab € 13,77*
€ 20,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6745422
ab € 13,17*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897075
ab € 2,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897078
ab € 1,43*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897066
ab € 1,51*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897081
ab € 1,83*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897069
ab € 1,47*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897084
ab € 1,08*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6897072
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.