Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötspitze abgeflacht Spitzen-Größe 15 mm Spitzen-Länge 15 mm Inhalt 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299026-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6897078
EAN/GTIN:
     4064161149257
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
TOOLCRAFT Lötspitze abgeflacht Spitzen-Größe 15 mm Spitzen-Länge 15 mm Inhalt 1 Paar

Lötkolbenpinzette Lötspitze / Lötdüse für 2266985

Technische Daten:
Passend für (Details): BN 2266985 · Passend für Marke (Löttechnik): Toolcraft · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spitzen-Größe: 15 mm · Spitzen-Länge: 15 mm · Spitzenform (Details): abgeflacht

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
BN 2266985
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Typ (Hersteller-Typ):
TO-6897078
Spitzen-Länge:
15 mm
Spitzen-Größe:
15 mm
Spitzenform (Details):
abgeflacht
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,55*
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.