Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik DIN Weitfeld WF20x 5941760 Mikroskop-Okular 20 x Passend für Marke (Mikroskope) Bresser Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266782-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5941760
EAN/GTIN:
     4007922142395
Suchbegriffe:
Messokular
Mikrometerokular
Weitfeldokular
Mikroskop-Okular
Bresser Optik DIN Weitfeld WF20x 5941760 Mikroskop-Okular 20 x Passend für Marke (Mikroskope) Bresser Optik

Okular DIN Weitfeld WF20x

DIN-WF 20x/23 mm
Vergrößerungen: 20x
Durchmesser: 23.2 mm

Dieses 10x Weitfeld-Mikroskop-Okular ist kompatibel zu Mikroskopen mit 23,2mm Okularaufnahme.
Erudit DLX (5102000)
Researcher Bino (5722100)
Researcher Trino (5723100)
BioScience Trino (5750600)
Science TRM-301 (5760100)
Science ADL-601P (5770200)
Science ADL-601F (5770500)
Science MPO-401 (5780000)
Science MTL-201 (5807000)
Biolux ICD (5802000)

Technische Daten:
Passend für Marke (Mikroskope): Bresser Optik · Vergrößerungsfaktor: 20 x

Lieferumfang:
DIN Weitfeld-Okular WF · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Bresser Optik
Vergrößerungsfaktor:
20 x
Passend für Marke (Mikroskope):
Bresser Optik
Produkt-Art:
Mikroskop-Okular
Weitere Suchbegriffe: Okularpaar, messokular, Bresser Optik, 5941760, DIN Weitfeld WF20x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 43,81*
6 Tage
38
€ 6,99*
ab € 59,51*
€ 75,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.