Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5102100 Erudit Basic Mono Durchlichtmikroskop Monokular 400 x Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266754-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5102100
EAN/GTIN:
     4007922030760
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Bresser Optik Erudit Basic Mono Durchlichtmikroskop Monokular 400 x Durchlicht

BRESSER Erudit Basic Mono 40x-400x Mikroskop (23)

Langlebige LED-Beleuchtung mit Batteriebetrieb
Grob und Feinfokussierung
Koaxialer Kreuztisch für genaues Positionieren
Praktischer Transportkoffer
Betrieb mit Batterien oder Akkus möglich
Mit Smartphonehalter für Fotografie und Video
Vergrößerung: 40x/100x/400x, Gewicht 2,4 kg

Das BRESSER Erudit Basic Mono ist ein hochwertiges Studienmikroskop für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. Schule, im Studium oder Hobby. Durch den Betrieb mit Batterien (oder Akkus) eignet es sich auch hervorragend für den mobilen Einsatz!

Die Einsatzgebiete sind dadurch sehr vielfältig. Das BRESSER Erudit Basic Mono eignet sich sehr gut für das Beobachten von Dünnschnitten, Wasserorganismen, Blut- oder Bakterienausstrichen. Außerdem eignet es sich hervorragend für die Parasitenuntersuchung bei Haus- und Nutztieren (Kokzidien, Helminthen, Haut- und Fellparasiten).

Die Vergrößerungen (40x, 100x, 400x) bieten genügend Auflösung, um auch feine Details zu erkennen. Auf ein aufwändiges Arbeiten mit Immersionsöl kann so verzichtet werden. Die achromatischen DIN-Objektive sorgen dabei für eine sehr gute Abbildung. Das 40x Objektiv ist federgesichert, um Beschädigungen am Objektiv oder am Präparat zu vermeiden.

Der praktische Koffer bietet einen optimalen Schutz beim Transport oder bei der Lagerung. Der Smartphonehalter unterstützt Sie bei der Dokumentation von Fotos und Videos am Mikroskop.

Technische Daten:
Bauart (Mikroskope): Monokular · Beleuchtungsart (Mikroskope): Durchlicht · Gewicht: 2.4 · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Leuchtmittel-Typ: Laser · Optische Vergrößerung (max.): 400 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x · Produktabmessung, Breite: 168 mm · Produktabmessung, Höhe: 352 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm

Lieferumfang:
Mikroskop mit Beleuchtung,WF 10x Okular, Sehfeld 18mm (bei Bino ein Paar),Achromatische DIN-Objektive (4x, 10x, 40x),Abbe-Kondensor N.A. 1,25,Smartphone Halterung,Kunststoffkoffer,Präparatebox mit Dauerpräparaten, leeren Objektträgern und Deckgläsern

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 168 x 352 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
352 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
168 mm
Marke:
Bresser Optik
Optische Vergrößerung (max.):
400 x
Optische Vergrößerung (min.):
40 x
Leuchtmittel-Typ:
Laser
Farbe:
weiß | schwarz
Bauart (Mikroskope):
Monokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Durchlicht
Gewicht:
2.4
Produkt-Art:
Durchlichtmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.