Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 5102060 Erudit DLX Durchlichtmikroskop Monokular 600 x Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266753-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5102060
EAN/GTIN:
     4007922200019
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Bresser Optik Erudit DLX Durchlichtmikroskop Monokular 600 x Durchlicht

BRESSER Erudit DLX 40-600x Mikroskop

Durchlichtmikroskop mit DIN Objektiven
Akku- Und Netzbetrieb, dadurch flexibel einsetzbar
Dimmb. LED Beleucht./Abbe Kondensor mit Irisblende
Vergrößerung: 40x-600x / Gesamtgewicht: 2.7 kg
Lieferumfang: Mikroskop, Zubehör

Das BRESSER Erudit DLX ist ein hochwertiges Studienmikroskop für vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Schule, im Studium oder zum Hobby. Durch den eingebauten Akku eignet es sich auch für den mobilen Einsatz! Die dimmbare LED Beleuchtung des Erudit DLX und ein zentrierbarer und höhenverstellbarer Kondensor (mit Irisblende und Filterhalter) ermöglicht eine optimale Ausleuchtung. Die achromatischen DIN-Objektive sorgen für eine sehr gute Abbildung. Das 40x- und das 60x-Objektiv sind federgesichert, um Beschädigungen am Präparat zu vermeiden. Das Mikroskop besitzt einen 360° drehbaren monokularen Einblick, eine Grob- und Feinfokussierung, sowie einen koaxialen Kreuztisch mit Nonius.

Technische Daten:
Bauart (Mikroskope): Monokular · Beleuchtungsart (Mikroskope): Durchlicht · Gewicht: 2.6 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 600 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x

Lieferumfang:
Mikroskop,Okular 10x,4 Objektive (4x, 10x, 40x, 60x) ,Abbe Kondensor mit Irisblende und Filterhalter,Blaufilter,Staubschutzhülle,Netzteil

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Marke:
Bresser Optik
Optische Vergrößerung (max.):
600 x
Optische Vergrößerung (min.):
40 x
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
weiß | schwarz
Bauart (Mikroskope):
Monokular
Beleuchtungsart (Mikroskope):
Durchlicht
Gewicht:
2.6 kg
Produkt-Art:
Durchlichtmikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.