Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Mikroskopier-Besteck Solinger Stahl 5912100 Experimentier-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266747-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     5912100
EAN/GTIN:
     4007922150543
Suchbegriffe:
Anatomisches Besteck
Mikroskopiebesteck
Mikroskopierbesteck
Präparierbesteck
Bresser Optik Mikroskopier-Besteck Solinger Stahl 5912100 Experimentier-Set

BRESSER Mikroskopier-Besteck Solinger Stahl

Rostfreier Edelstahl
Optimale Präparation
Skalpell, Schere, Pinzette, Spatel 2 Stück
Präpariernadeln 2 Stück

Hochwertiges siebenteiliges Mikroskopierbesteck für Amateur- und Laboranwendungen. Made in Germany!
Egal, ob Hobby-Mikroskopierer oder professioneller Anwender - mit minderwertigem Werkzeug ist kein richtiges Arbeiten möglich. Daher bieten wir Ihnen dieses professionelle siebenteilige Zubehörset aus Solinger Stahl an, welches höchsten Qualitätsansprüchen stand hält.

Technische Daten:
Gewicht: 137 g · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Lieferumfang:
Pinzette, spitz,Pulverspatel,Skalpell, massiv,Schere,Schnittfänger, massiv,Präpariernadel, gerade,Präpariernadel, gebogen,Kunstledertasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 100 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Bresser Optik
Gewicht:
137 g
Produkt-Art:
Experimentier-Set
Weitere Suchbegriffe: Studentenbesteck, bresser mikroskopierbesteck, anatomisches besteck, Bresser Optik, 5912100, Mikroskopier-Besteck Solinger Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.