Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix LED-Baummantel Innen/Außen 230 V/50 Hz 120 SMD LED Warmweiß Leuchtmodus einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266353-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4532706
EAN/GTIN:
     4064161074320
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Sygonix LED-Baummantel Innen/Außen 230 V/50 Hz 120 SMD LED Warmweiß Leuchtmodus einstellbar

LED-BAUMMANTEL OUTDOOR, 2M

8 Lichteffekte
Fernbedienbar

Mit der fernbedienbaren Lichterkette können mit den verschiedenen Lichteffekten unterschiedliche Szenarien kreiert werden.

Ausstattung:
120 energieeffiziente LEDs · Integrierter Ring zur einfachen Anordnung der Lichter am Weihnachtsbaum · Dank der Timerfunktion bleibt die Lichterkette 6 Stunden lang im Dauerbetrieb täglich eingeschaltet und 18 Stunden lang ausgeschaltet · Für den Gebrauch in Räumen empfohlen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 120 · Beleuchtete Länge: 2 m · Betriebsspannung (XMas): 230 V/50 Hz · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabelfarbe: Schwarz · Lampenabstand: 10 cm · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP44 · Stil (Lampen): Modern/Design · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: Leuchtmodus einstellbar · Zuleitungslänge: 5 m

Lieferumfang:
Lichterkette,Netzteil,Fernbedienung,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
120
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
Leuchtmodus einstellbar
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Stil (Lampen):
Modern/Design
Zuleitungslänge:
5 m
Beleuchtete Länge:
2 m
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Betriebsspannung (XMas):
230 V/50 Hz
Lampenabstand:
10 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Baummantel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
398
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,94*
Lager 102
398
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 15,18*
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 15,18*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,30*
€ 24,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,42*
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.