Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTX09 LAN-Router Integriertes Modem: LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266194-BP
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     165162
EAN/GTIN:
     4779027312460
Suchbegriffe:
DSL Router
GNSS Antenne
GPS Antenne
4G Router
Teltonika RUTX09 LAN-Router Integriertes Modem: LTE

Teltonika RUTX09 Industrial LTE Modem Router Cat6 "ONLY LAN" 300Mbps Down/42Mbps UP, 4x Gigabit LAN Port, USB, M2M

Dieser leistungsstarke LTE-Router ist als Haupt-/Backup-Internetquelle konzipiert, wo eine stabile Verbindung und ein hoher Datendurchsatz erforderlich sind. Ausgestattet mit Dual-SIM- und 4 x Gigabit-Ethernet-Ports. RUTX09 verfügt über alle fortschrittlichen RutOS-Software- und Sicherheitsfunktionen.

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 4 x · Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports: 1 x · Anzahl USB-Ports 2.0: 1 x · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Access-Point,Router · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Grau · Integriertes Modem: LTE · LAN-Übertragungsrate: 1 GBit/s · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100/1000 MBit/s),USB

Lieferumfang:
Router RUTX09
Euro PSU
2 x LTE antennas (swivel, SMA male)
1 x GNSS antenna
Ethernet cable (1.5 m)
QSG (Quick Start Guide)
Packaging box
Lieferumfang
Router RUTX09
Euro PSU
2 x LTE antennas (swivel, SMA male)
1 x GNSS antenna
Ethernet cable (1.5 m)
QSG (Quick Start Guide)
Packaging box

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Integriertes Modem:
LTE
LAN-Übertragungsrate:
1 GBit/s
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100/1000 MBit/s) | USB
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Access-Point | Router
Typ (Hersteller-Typ):
RUTX09
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
4 x
Anzahl USB-Ports 2.0:
1 x
Anzahl 10/100/1000 MBit/s WAN-Ports:
1 x
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
LAN-Router
Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router, 04779027312460, Teltonika, 165162, RUTX09, WLAN einrichten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,27*
€ 228,35*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 229,42*
€ 4,95*
ab € 213,28*
€ 232,10*
Frei Haus
ab € 214,11*
€ 232,96*
5 Tage
6
€ 6,00*
ab € 218,44*
€ 236,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
€ 43,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.