Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 89812550 89812550 Filament-Klebeband Transparent (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266091-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89812550
EAN/GTIN:
     8021684336218
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Scotch 89812550 89812550 Filament-Klebeband Transparent (L x B) 50 m x 25 mm 1 St.

3M™ Filament Klebeband 8981, 25 mm x 50 m

Transparent
(L x B) 50 m x 25 mm


3M™ Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei).

Ausstattung:
Glasfaserverstärkung · Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit · Sehr hohe Reißkraft · Hohe Leistung im Bereich der Klebkraft und Dauerscherbelastung.

Technische Daten:
Dicke: 0.17 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Materialstärke: 0.17 mm · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 6655 N/100 mm · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Scotch
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
89812550
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details):
Polypropylenfolie
Materialstärke:
0.17 mm
Reißkraft:
6655 N/100 mm
Dicke:
0.17 mm
Produkt-Art:
Filament-Klebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 18,24*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 13,39*
€ 18,26*
11 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,67*
27 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 6,95*
ab € 15,98*
€ 20,43*
Lager 102
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.