Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4531626 Weihnachtsbaum-Beleuchtung Außen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 20 LED Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2265813-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4531626
EAN/GTIN:
     4064161071961
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Sygonix SY-4531626 Weihnachtsbaum-Beleuchtung Außen batteriebetrieben Anzahl Leuchtmittel 20 LED Warmweiß

Kabellose Infrarot-Kerzen 20er Set Outdoor

20 warm-weiße LEDs sorgen für weihnachtliche Atmosphäre
Bequeme Steuerung per Fernbedienung
Dauerlicht-, Dimm- und Flackermodus

Der Klassiker
Die 20 individuell einstellbaren, batteriebetriebenen Kerzen-LEDs schaffen eine wohlig, kuschelige Weihnachtsstimmung in Ihrem Zuhause. Durch die warm-weißen LEDs genießen Sie eine gemütliche Atmosphäre. Der einstellbare Flackermodus lässt die LED-Kerzen wie echt wirken und sorgt so für einen echten Blickfang.

Keine störenden Kabel mehr
Mit der kabellosen Weihnachtsbaum-Beleuchtung schmücken Sie Ihren Weihnachtsbaum völlig stressfrei. Dank der Clips bringen Sie die LED-Kerzen kinderleicht und schnell am Baum an.

Keine Brandgefahr
Im Flackermodus wirken die LEDs wie echte Kerzen - jedoch herrscht hier keine Brandgefahr. Genießen Sie also gefahrlos den realen Kerzenschein.

Bequeme Steuerung
Dank der Fernbedienung schalten Sie die Kerzen-LEDs bequem vom Sofa aus.

Erschaffen Sie sich eine wohlige und kuschelige Weihnachtsatmosphäre, die dazu auch noch völlig gefahrlos ist.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 20 · Betriebsspannung: 1.5 V · Einsatzbereich: Außen · Kerzenschaftfarbe: Elfenbein · Lampengröße: Standard · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 12 cm · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Fernbedienung

Lieferumfang:
20x IR-Weihnachtsbaumkerzen,Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle),20x AA Mignon-Batterien,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Kerzenschaftfarbe:
Elfenbein
Produktabmessung, Höhe:
12 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sygonix
Anzahl Leuchtmittel:
20
Schutzart:
IP44
Lampengröße:
Standard
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Betriebsspannung:
1.5 V
Einsatzbereich:
Außen
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Weihnachtsbaum-Beleuchtung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
241
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 17,47*
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 23,38*
Lager 102
241
Frei Haus
ab € 16,25*
€ 23,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,90*
€ 33,87*
€ 3,50*
ab € 33,11*
€ 44,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,42*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.