| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2265288-BP Herst.-Nr.: 136915009 EAN/GTIN: 4008224632737 |
| |
|
| | |
| Kopp 136915009 Feuchtraum-Schalterprogramm Steckdose mit Klappdeckel Nautic Anthrazit
Aufputz-Feuchtraum Steckdose
Aufputz-Feuchtraum 2-fach Schutzkontakt-Steckdose im DesignNAUTIC und der Farbe anthrazit mit Klappdeckel und erhöhtemBerührungsschutz in senkrechter Ausführung. Nennspannungbeträgt 250V~ und Nennstrom 16A. Schutzart IP 44.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Serie: Nautic
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Kopp | Farbe: | grau | Schalterprogramm-Funktion: | Steckdose mit Klappdeckel | Schalterprogramm-Serie: | Nautic | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,61* | € 10,93* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,07* | € 11,55* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 14,38* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,97* | € 15,70* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|