Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 6566 6566846 Sicherheitshalbschuh S2 Schuhgröße (EU): 46 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264889-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6566846
EAN/GTIN:
     4031101770789
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 6566 6566846 Sicherheitshalbschuh S2 Schuhgröße (EU): 46 Schwarz 1 Paar

Halbschuh 65668 S2 Gr.46 PUR-Sohle W11

uvex 1 Sicherheitsschuhe schützen und unterstützen den menschlichen Körper optimal in seinem individuellen Bewegungsablauf. Auf Basis neuester physiologischer Forschungserkenntnisse und innovativer Technologien werden die bei der Arbeit auf den Bewegungsapparat wirkenden Belastungen reduziert und das Wohlbefinden des Sicherheitsschuh-Trägers optimiert. Die ergonomische Konstruktion der uvex 1 Sicherheitsschuhe bietet die perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort. Das Design überzeugt durch klare Linien und Reduktion.

Technische Daten:
Arbeitsschuh-Besonderheiten: Geeignet für Chromallergiker · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Mikrovelours · Material (Sohle) (Details): Zweidichten-Polyurethan (PU/PU) · Normen/Prüfzeichen: EN ISO 20345:2011 · Schuhgröße (EU): 46 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Kunststoff · Sicherheitslevel: S2 · Verschluss-System (Schuhe): Schnellverschluss · Weitere technische Daten: Sohlenweite 11 · Klimakomfortfußbett uvex 1

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
uvex
Schuhgröße (EU):
46
Verschluss-System (Schuhe):
Schnellverschluss
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrovelours
Schutzkappe:
Kunststoff
Arbeitsschuh-Besonderheiten:
Geeignet für Chromallergiker
Material (Sohle) (Details):
Zweidichten-Polyurethan (PU/PU)
Schuhweite:
11
Normen/Prüfzeichen:
EN ISO 20345:2011
Sicherheitslevel:
S2
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 82,86*
€ 100,62*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 82,69*
€ 100,65*
3 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 6,95*
ab € 85,70*
€ 103,49*
pro Paar
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 109,98*
Lager 102
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 115,24*
€ 138,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 138,33*
€ 164,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,21*
€ 163,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,56*
€ 154,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,31*
€ 145,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 115,24*
€ 137,14
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 57,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,54*
Zubehör
uvex
9528146
ab € 5,43*
Zubehör
uvex
9528246
ab € 5,42*
Zubehör
uvex
9528346
ab € 5,47*
Zubehör
uvex
9534746
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534846
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534946
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.