Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 6849 6849842 Sicherheitshalbschuh S2 Schuhgröße (EU): 42 Schwarz 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2264658-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6849842
EAN/GTIN:
     4031101800615
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 6849 6849842 Sicherheitshalbschuh S2 Schuhgröße (EU): 42 Schwarz 1 Paar

Halbschuh 68498 schwarz S2 Gr.42 PU W11

Mit richtungsweisenden uvex 1 G2 ist die Zukunft energiegeladen. Die neuartige Polyurethan-Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj gibt die Auftrittsenergie über die gesamte Sohle an den Träger zurück und definiert Dämpfung sowie Stabilität neu. Für jeden Arbeitstag voller Energie mit spürbar mehr Komfort und deutlich reduzierter Ermüdung der Füße.

Technische Daten:
Arbeitsschuh-Besonderheiten: Geeignet für Chromallergiker · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Mikrovelours · Material (Sohle) (Details): Zweidichten-Polyurethan uvex i-PUREnrj · Normen/Prüfzeichen: EN ISO 20345:2011 · Schuhgröße (EU): 42 · Schuhweite: 11 · Schutzkappe: Kunststoff · Sicherheitslevel: S2 · Verschluss-System (Schuhe): Schnellverschluss · Weitere technische Daten: Sohlenweite 11 · Komfortfußbett uvex 1 G2

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
uvex
Schuhgröße (EU):
42
Verschluss-System (Schuhe):
Schnellverschluss
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrovelours
Schutzkappe:
Kunststoff
Arbeitsschuh-Besonderheiten:
Geeignet für Chromallergiker
Material (Sohle) (Details):
Zweidichten-Polyurethan uvex i-PUREnrj
Schuhweite:
11
Normen/Prüfzeichen:
EN ISO 20345:2011
Sicherheitslevel:
S2
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Paar
€ 6,95*
ab € 64,69*
€ 79,81*
pro Paar
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 101,45*
3 Tage
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 101,46*
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 84,88*
€ 102,31*
Lager 102
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 114,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,34*
€ 136,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,40*
€ 134,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,88*
€ 126,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,32*
€ 120,57
pro Paar
ab 25 Paar
€ 100,80*
€ 119,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,37*
€ 111,11
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 46,685* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,57*
Zubehör
uvex
9490742
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490842
ab € 4,33*
Zubehör
uvex
9490942
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9528742
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528842
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528942
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex
9591200
ab € 2,31*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.