Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NP11311CA10 Sicherungslasttrennschalter Sicherungsgröße = 00 160 A 240 V/AC, 120 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2262486-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NP11311CA10
EAN/GTIN:
     4001869564388
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherungslasttrenner
Siemens 3NP11311CA10 Sicherungslasttrennschalter Sicherungsgröße = 00 160 A 240 V/AC,120 V/DC 1 St.

SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH00, 160 A

SENTRON, Sicherungslasttrennschalter 3NP1, 1-polig, NH00, 160 A, für Aufbau und Einbau auf Montageplatte, Flachanschluss, Abdeckebene 45mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Abdeckebene 45 mm · Nennspannung: 240 V/AC,120 V/DC · Nennstrom: 160 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 41.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 202 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86.2 mm · Sicherungsgröße: 00 · Weitere technische Daten: Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Hauptstromkreis: Schienenanschluss
Art der Anschlusstechnik: Flachanschluss
Ausführung des Betätigungselements: Deckelgriff
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / minimal: 10 Nm
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal: 12 Nm
Bauart des Geräts: für Aufbau und Einbau auf Montageplatte
Baugröße der Trennlasche: 00 und 000
Befestigungsart: Montageplatte
Eignung zur Verwendung / Lasttrennschalter: ja
Eignung zur Verwendung / Sicherheitsschalter: ja
Eignung zur Verwendung / Wartungs-/Reparaturschalter: ja
Einbaulage: horizontal/vertikal
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch: 2000
Position / des Betätigungselements: vorne
Produktausstattung / Verriegelung: ja
Produkteigenschaft / plombierbar: ja
Produkterweiterung / Hilfsschalter: ja
Produkterweiterung / optional / Abschließbarkeit: ja
Produkterweiterung / optional / Sicherungsüberwachung: ja
Produkterweiterung / optional / Phasenausfallüberwachung: ja
Produkterweiterung / optional / Überspannungsschutzüberwachung: ja
Schutzart IP: IP40
Schutzart IP / bei geschlossenem Schalter / mit Blende oder Kabelschuhabdeckung: IP40
Schutzart IP / bei geschlossenem Schalter / ohne Blende oder Kabelschuhabdeckung: IP30
Schutzart IP / offen: IP20
Stoßspannungsfestigkeit: 8 kV
Umgebungstemperatur / während Betrieb / minimal: -25 °C
Umgebungstemperatur / während Betrieb / maximal: 55 °C
Verlustleistung / maximal: 17 W
Verschmutzungsgrad: 3
Isolationsspannung: 690 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hauptkontakte / mehrdrähtig / minimal: 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hauptkontakte / mehrdrähtig / maximal: 95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hauptkontakte / eindrähtig oder mehrdrähtig / minimal: 2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt / für Hauptkontakte / eindrähtig oder mehrdrähtig / maximal: 95 mm²
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / der lamellierten Leiter / maximal: 24 x 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 41.8 x 202 x 86.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
86.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
202 mm
Produktabmessung, Breite:
41.8 mm
Nennstrom - gerundet:
160 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
00
Ausführung (allgemein):
Abdeckebene 45 mm
Nennstrom:
160 A
Nennspannung:
240 V/AC | 120 V/AC
Polzahl:
1
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-14-01
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001040
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Sicherungslasttrennschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: siemens sicherungslasttrenner nh00, mechanischer sicherheitsschalter, sicherungslasttrenner siemens, Siemens, 3NP11311CA10, 3NP1131-1CA10, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,29*
€ 27,00*
€ 5,46*
ab € 20,00*
€ 27,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,48*
€ 27,73*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,59*
€ 27,78*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NP19311BC00
ab € 15,06*
Zubehör
Siemens
3NP19331CF00
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
3NP19311BE10
ab € 6,25*
Zubehör
Siemens
3NP19331BG30
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
3NP19331BG10
ab € 3,98*
Zubehör
Siemens
3NP19301FB00
ab € 9,93*
Zubehör
Siemens
3NP19301FA00
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
3NP19311CD00
ab € 5,90*
Zubehör
Siemens
3NP19311CB00
ab € 4,46*
Zubehör
Siemens
3NP19311EB00
ab € 4,59*
Zubehör
Siemens
3NP19001EF00
ab € 11,39*
Zubehör
Siemens
3NP19311EE10
ab € 11,00*
Zubehör
Siemens
3NP19341ED20
ab € 14,61*
Zubehör
Siemens
3NP19311EC00
ab € 4,51*
Zubehör
Siemens
3NG1002
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.