| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2259036-BP Herst.-Nr.: 41262 EAN/GTIN: 4250109190386 |
| |
|
| | |
| m-e modern-electronics 41262 Türsprechanlagen-Zubehör Regendach
Wetter-Schutzdach 114 mm Edelstahl/Glas für Türsprechanlagen & Klingeltaster Modell RC-2
Wandhalterung aus gebürstetem Edelstahl Schutzabdeckung aus 4 mm Sicherheitsglas (Klarglas, Tiefe 50 mm) Schlitzförmige Schraubenlöcher für justierbare Wandmontage
Wetter-Schutzdach 114 mm Edelstahl/Glas für Türsprechanlagen & Klingeltaster Modell RC-2.
Technische Daten: Sprechanlagen-Komponente: Regendach · Weitere technische Daten: Abm.: Glasplatte: 114 x 4 x 50 mm, Wandhalter: 44 x 12 x 24 mm (B x H x T)
Lieferumfang: 1 x Glasplatte,1 x Edelstahl-Wandhalter (2-tlg.) mit Klemmschraube,1 x Edelstahl-Montageschrauben und Dübel.
Weitere Informationen: | | Marke: | m-e modern-electronics | Sprechanlagen-Komponente: | Regendach | Produkt-Art: | Türsprechanlagen-Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, m-e modern-electronics, 41262, RC-2 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,28* | € 44,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,13* | € 44,78* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,47* | € 61,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,46* | € 76,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|