Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2254308-BP Herst.-Nr.: 2608635529 EAN/GTIN: 3165140746182 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608635529 Säbelsägeblatt S 2013 AWP, Precision for FibreInsulation 1 St.
Säbelsägeblatt S 2013 AWP, Precision for FibreInsulation
Das S 2013 AWP Precision for Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Der extrabreite Körper (45 mm) zusammen mit der dicken Wandstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die extralange Länge von 400 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 350 mm. Für die Nutzung mit 18-V-Akkusägen. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Abmessungen LxBxD [mm]: 400 x 45 x 1,5, Gesamtlänge [Zoll]: 16, Einsatzbereiche: Fiberinsulation
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch Accessories, 2608635529, Reciprosägeblätter, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,78* | € 21,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,85* | € 21,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,06* | € 22,08* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,68* | € 22,74* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,82* | € 32,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|