Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1213 AWP, Precision for FibreInsulation, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608635528
Bosch 2608635528
Artikel-Nr.:
     245Z-BOSCH2608635528
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635528
EAN/GTIN:
     3165140746175
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Säbelsägeblatt
Das S 1213 AWP Precision for Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht präzise und saubere Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Der breite Körper (22 mm) zusammen mit der dicken Wandstärke (1,5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte. Die scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während eine geschliffene Spitze Tauchschnitte ermöglicht. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Säbelsägeblatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die lange Länge von 300 mm ermöglicht zudem eine Schnittleistung von bis zu 250 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Faserdämmstoffe [mm]:
<250
Zahnausführung:
Messer wellengeschliffen
Zahnteilung [mm]:
5
Zahnteilung [TPI]:
5
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
22
Dicke [mm]:
1.5
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
230
Einsatzbereiche:
Fiberinsulation
Progressiv:
nein
Vorteil HL (kurz):
Präzise und saubere Schnitte bei der Faserdämmung
Leistungsbeschreibung:
Präzise, saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Breiter Körper (22 mm) und dicke Wandstärke (1.5 mm) verhindern Verbiegen und ermöglichen exakte, winkelhaltige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Scharfe, präzisionsgeschliffene Messerschneide für ausrissfreie Ergebnisse, geschliffene Spitze für Tauchschnitte
Spezifisches RTB2:
HCS-Blatt ist geeignet für das Schneiden von Faserdämmstoffen
Spezifisches RTB3:
Lange Länge von 300 mm für eine Schnittleistung von 250 mm. Für die Nutzung mit 18-V-Akkusägen
Material:
Rohrisolierung | Isolationsmaterial | Steinwolle | Glaswolle | Polysterol
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1213 AWP</b> | HCS, Blatt mit Wellenschliffschneide | Zum Schneiden von Faserisoliermaterial bis 230 mm Materialstärke.
SOL Date:
01.07.2013
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,057 dm3
Abmessung Länge:
365 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,43*
€ 19,02*
3 Tage
62
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 19,61*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,29*
€ 20,23*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 20,26*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,39*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608635529
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.