Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Stellring Passend für Welle (Details): 4 mm Außen-Durchmesser: 8 mm Dicke: 5 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-225410-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10541
EAN/GTIN:
     4016138018004
Suchbegriffe:
Stellring
modelcraft stellring
stellring
Modelcraft Stellring Passend für Welle (Details): 4 mm Außen-Durchmesser: 8 mm Dicke: 5 mm 10 St.

Stellringset

Inkl. Madenschrauben

Stellringset der Marke Modelcraft. In solider Qualität, oberflächenvergütet.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 8 mm · Dicke: 5 mm · Passend für Welle (Details): 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Modelcraft
Außen-Durchmesser:
8 mm
Passend für Welle (Details):
4 mm
Dicke:
5 mm
Produkt-Art:
Stellring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Modelcraft, 10541
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
202
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,40*
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 4,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,269* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.