Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000 mm x 1350 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253650-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22805
EAN/GTIN:
     4056929228052
Suchbegriffe:
Bristolkarton
Druckkarton
Grafikkarton
Präsentationskarton
Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000 mm x 1350 mm Schwarz

Walimex pro Hintergrundkarton 1,35x10m, schwarz

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Indoor · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 1350 mm · Produktabmessung, Länge: 10000 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Hintergrund: 80 mm · Gewicht: 2800 g · Innendurchmesser Rollkern: 5 cm · Material: Papier · Oberflächenbeschaffenheit: Reflexarm · Papierstärke: 160 g/m²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10000 mm x 1350 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10000 mm
Produktabmessung, Breite:
1350 mm
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Ausführung (allgemein):
Indoor
Produkt-Art:
Hintergrundkarton
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 45,92*
€ 55,85*
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 55,86*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 81,10*
€ 94,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.