Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000mm x 1350mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910201348
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     VRA328372
EAN/GTIN:
     4056929228052
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundkarton
walimex pro hintergrundkarton
fotostudio hintergrund
Walimex Pro Hintergrundkarton (L x B) 10000mm x 1350mm Schwarz

  • Farbe: schwarz
  • Ausführung: Indoor
  • Produkt-Art: Hintergrundkarton
  • Inhalt: 1 St.
  • Herstellerfarbe: Schwarz
  • Länge (Tiefe): 10000 mm
  • Breite: 1350 mm
  • Kategorie: Hintergrundkarton
  • Hersteller-Nr.: 22805
  • EAN: 4056929228052
  • Durchmesser Hintergrund: 80 mm
  • Gewicht: 2800 g
  • Innendurchmesser Rollkern: 5 cm
  • Material: Papier
  • Oberflächenbeschaffenheit: Reflexarm
  • Papierstärke: 160 g/m²

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22805
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 46,12*
€ 55,90*
5 Tage
429
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 55,91*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 89,51*
€ 103,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.