Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253643-BP Herst.-Nr.: 22795 EAN/GTIN: 8809298885915 |
| | |
|
|  |  |
 | Samyang 22795 22795 Standard-Objektiv f/1.4 85 mm
Samyang MF 85mm F1,4 Z für Nikon Z
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.4 · Blendenwert (min.): 1.4 · Brennweite (max.): 85 mm · Brennweite (min.): 85 mm · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 810 g · Objektiv-Anschluss: Nikon Z · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Nikon Z6,Nikon Z7,Nikon Z50,Nikon Z5 · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 124 mm | Produktabmessung, Breite: | 78 mm | Filtergewinde: | 72 mm | Passend für (Details): | Nikon Z6 | Nikon Z7 | Nikon Z50 | Nikon Z5 | Blendenwert: | f/1.4 | Brennweite (Bereich): | 85 mm | Marke: | Samyang | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Nikon Z | Blendenwert (max.): | 1.4 | Blendenwert (min.): | 1.4 | Brennweite (max.): | 85 mm | Brennweite (min.): | 85 mm | Objektiv-Ø: | 78 mm | Gewicht: | 810 g | Produkt-Art: | Standard-Objektiv |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |