Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang MF 85mm F1.4 Z MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang MF 85mm F1.4 Z MILC Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 Z MILC Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 Z MILC Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 Z MILC Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 Z MILC Schwarz
Samyang MF 85mm F1.4 Z MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80525206
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1211214101
EAN/GTIN:
     8809298885915
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.09 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
1.1 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon Z
Betrachtungswinkel (horizontal)
28.3 °
Anzahl Blendenlamellen
8
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
102.7 mm
Gewicht
740 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.