Samyang 22782 22782 Weitwinkel-Objektiv f/3.5 (max) 10 mm
Samyang XP 10mm F3.5 Nikon F Premium MF Objektiv
Ausstattung: Superweitwinkel-Objektiv 10mm für Vollformat - schnellste verzeichnungsfreie 10mm-Vollformat-Festbrennweite der Welt! Für Vollformat und APS-C Sensor, Nikon F Bajonett Außergewöhnlich hohe Qualität, Auflösung über 50 MP (=8K) für Foto und Video Großer Bildwinkel von 130°, kurze Festbrennweite, praktisch verzeichnungsfrei Ideal für Landschaftsaufnahmen, Architektur, Innenräume u.ä. Exzellente Lichtstärke von 1:3,5 Manuelle Fokussierung Mit hochpräzisen asphärischen und hochbrechenden Linsen für kristallklare Bilder Naheinstellgrenze: 26 cm Inkl. Tasche und Schutzdeckeln Kompatibel mit Nikon FTZ Adapter
Technische Daten: Blendenwert (max.): 3.5 · Brennweite (max.): 10 mm · Brennweite (min.): 10 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 780 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 95 mm · Passend für (Details): Nikon D7200,Nikon D810A,Nikon D5500,Nikon D750,Nikon D810,Nikon D4S,Nikon D3300,Nikon Df,Nikon D5300,Nikon D610,Nikon D7100,Nikon D5200,Nikon D600,Nikon D3200,Nikon D800E,Nikon D800,Nikon D4,Nikon D5100,Nikon D7000,Nikon D3100,Nikon D3S,Nikon D3000,Nikon D300s,Nikon D5000,Nikon D3X,Nikon D90,Nikon D60,Nikon D300,Nikon D3,Nikon D40x,Nikon D40,Nikon D80,Nikon D2Xs,Nikon D200,Nikon D2Hs,Nikon D2X,Nikon D2H,Nikon D1X,Nikon D1H,Nikon D1,Nikon D5,Nikon D5600,Nikon D3400,Nikon D500,Nikon D7500,Nikon D3500,Nikon D850,Nikon D780,Nikon D6 · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 98.1 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 98.1 mm | Produktabmessung, Breite: | 95 mm | Passend für (Details): | Nikon D7200 | Nikon D610 | Nikon D7100 | Nikon D5200 | Nikon D600 | Nikon D3200 | Nikon D800E | Nikon D800 | Blendenwert: | f/3.5 (max) | Brennweite (Bereich): | 10 mm | Marke: | Samyang | Brennweitenbereich: | Weitwinkel | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Nikon F | Blendenwert (max.): | 3.5 | Brennweite (max.): | 10 mm | Brennweite (min.): | 10 mm | Objektiv-Ø: | 95 mm | Gewicht: | 780 g | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|