Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22761 Ministativ Arbeitshöhe=80 - 180 mm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253615-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22761
EAN/GTIN:
     4056929227611
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Mantona 22761 Ministativ Arbeitshöhe=80 - 180 mm Schwarz,Grau

Mantona Armadillo Mini schwarz grau Mini & Tischstativ 18 cm

Klein, leicht und mit allen Stärken der Armadillo Serie Das Armadillo Mini ist etwas leichter und kompakter als sein großer Bruder Armadillo DSLR – bietet aber trotzdem außergewöhnliche Qualität und Vielseitigkeit. Auch bei diesem Ministativ sitzt ihr Equipment durch die Schnellwechselplatte mit V-förmigem Anschluss und die zusätzliche Sperrfunktion extrasicher. Findet wirklich überall Platz - das echte immer-dabei Ministativ Das Armadillo Mini ist mit seinen 19 x 3,5 cm und nur 140 g Gewicht so klein und leicht, dass es wirklich in jede Tasche oder Nische passt. Die Höhe ist von 8 bis 18 cm einstellbar, auch eine Handyhalterung ist bereits im Lieferumfang enthalten. Das macht das Armadillo Mini so ideal für alle Gelegenheiten, bei denen man nur ein kleines Ministativ braucht – aber eines, auf das Sie sich verlassen können. Stativbeine im Gürteltier-Design Die Stativbeine lassen sich biegen, wickeln oder falten und ermöglichen somit die sichere Befestigung Ihres Fotoequipments an nahezu allen Gegenständen. Ob einfach nur zu Hause als praktisches Stativ auf Tisch, Fensterbank, im Hobbyraum... Auch bei schwierigem Einsatz an Rohren, Stangen, Geländern, Ästen, Mauerkanten, Felsen oder anderen Stativen - mit seinen flexiblen und rutschfesten Beinen hält das Armadillo überall. Das Schuppen-Design der Stativbeine wurde vom Gürteltier übernommen. Die Stativbeine sind so gut und sehr frei konfigurierbar, können aber nicht überdehnt werden. Mantona Armadillo - mehr Sicherheit und Funktionalität Der Kugelkopf des Armadillo ist trotz der kompakten Abmessungen ein weiteres Highlight, denn er vereint clevere mit praktischen Detaillösungen. Der Kugelkopf lässt sich um 360° drehen und um 90° umlegen. So werden der Formatwechsel zwischen Porträt- und Landschaftsmodus oder auch handgeführte Videoaufnahmen zum Kinderspiel. Einfaches Handling Die verbaute Schnellwechselplatte lässt sich mittels Schnellverschluss blitzschnell entnehmen und wieder einsetzen. Ihr Equipment lässt sich so sehr bequem am verbauten 1/4 Zoll Gewindeanschluss befestigen. Die Schnellwechselplatte kann durch eine separate Verriegelungsschraube zusätzlich gegen das Herausfallen gesichert werden. Die befestigte Ausrüstung kann sich somit auch bei stärkerer Belastung nicht lösen und sitzt sicher und zuverlässig. Smartphone Halterung bereits im Lieferumfang enthalten Am Armadillo Mini können Sie selbstverständlich auch Smartphones oder Action Cams befestigen. Die nötigen Halterungen und Adapter für den 1/4 Zoll Anschluss der Schnellwechselplatte sind bereits serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Spontanen Aufnahmen mit Ihrem Smartphone oder einer Action Cam steht somit zukünftig nichts mehr Wege. Features: Besonders variabel durch hochwertige Stativbeine im Gürteltier-Design Sehr vielseitige und sichere Konstruktion Lässt sich biegen, wickeln und falten, ideal für Indoor, Outdoor und Reisen Multifunktionaler Kugelkopf mit 360° Panorama und 90° Kippfunktion Einfach entnehmbare Schnellwechselplatte mit Verriegelung Smartphone Halterung bereits im Lieferumfang enthalten Spezifikationen: Höhe: 8 bis 18 cm Abmessungen zusammengeklappt nur 19 x 3,5 cm Gewicht: 140 g Hohe maximale Belastbarkeit von 1 kg (bei statischer, zentraler Belastung) Farbe: schwarz/grau

Ausstattung:
Sehr kompaktes, leichtes und vielseitiges 3-Bein Flexstativ im Gürteltier-Design Höhen 8 bis 18 cm, Traglast 1000 g, Gewicht nur 140 g Extrem sichere Befestigung ihres Equipments dank speziellem Schnellwechselplatten-System Einfache Bedienung und hoher Komfort durch multifunktionalen Kugelkopf mit 90° Kippfunktion Findet überall Halt, lässt sich biegen, wickeln und falten Sehr robust und belastbar, geeignet für leichte Kameras, Smartphones und Action Cams Ideal für Indoor, Outdoor und Reisen auch bei wenig Platz Inklusive Smartphone Halterung

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 180 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 1 kg · Gewicht: 140 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Lieferumfang:
1x Mantona Armadillo DSLR Ministativ, schwarz/grau 1x Smartphone Halterung 1x Schnellwechselplatte

Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ mantona, kamera ministativ, Mantona, 22761
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 14,72*
€ 3,50*
ab € 14,39*
€ 17,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.