Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22514 22514 Standard-Objektiv f/1.8 (max) 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253410-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22514
EAN/GTIN:
     8809298885625
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang 22514 22514 Standard-Objektiv f/1.8 (max) 85 mm

Samyang MF 85mm F1.8 ED UMC CS Sony E - für Sony APS-C Kameras, manueller Fokus

Manuelle Fokussierung
Geeignet für APS-C Sensor Sony E Mount
Bildeindruck entspricht dem eines 135mm Objektivs wie wir es vom Vollformat her kennen
Hervorragende Lichtstärke 1:1,8
Exzellente Abbildungsqualität dank hochwertiger Optik unabhängig von Tageszeit und Ort
9 Elemente, 7 Gruppen, eine hochbrechende Linse, eine ED Linse, mehrschichtvergütet (UMC)
Für Portraitaufnahmen, Nahaufnahmen, Food- und Landschaftsaufnahmen oder Schnappschüsse bestens geeignet

Optimaler Bildwinkel - schöne Portraits Das 85 mm Objektiv von SAMYANG ist eine ideale Brennweite, es liefert die Konzentration auf das Wesentliche. Wird das 85/1,8 an eine APS-C – Kamera angeriegelt wirkt ein Bildwinkel von 19,1°, was in etwa dem Bildeindruck eines 135 mm – Objektivs entspricht. Die Lichtstärke von 1,8 liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch kleinste Schärfentiefe. Die sehr kompakte Bauweise liefert eine angenehme Handhabung mit ausgewogener Schwerpunktlage. Hochwertige Optik und Mechanik Das Objektiv bietet eine Naheinstellgrenze von 65 cm. Mit neun Elementen, die in sieben Gruppen angeordnet sind, sind die Objektive aufwändig konstruiert und liefern eine hohe Auflösung von der Mitte bis an den Rand. Zur Optik gehören eine hochbrechende Linse und eine ED Linse (extra-low dispersion), die zusammen mit einer Mehrschichtvergütung (Ultra-Multi-Coating (UMC)) wirkungsvoll gegen chromatische Aberrationen und unnötige Geisterbilder helfen. Das Objektiv ist kontrastreich und sowohl für Portraitaufnahmen, Nahaufnahmen, Food- und Landschaftsaufnahmen als auch für Schnappschüsse bestens geeignet. Bei Portraitaufnahmen liefert es Bilder mit schönem Schärfeverlauf und bietet damit bei Offenblende die bestmögliche Freistellung des Motivs. Die Irisblende weist 9 Lamellen auf und ein nahezu kreisrundes Blendenbild. Der Verlauf in die Unschärfe wird harmonisch mit feinem Bokeh wiedergegeben. Abgerundet wird alles durch präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte und Fertigung in hochwertiger Metallfassung. Mehr Spaß mit manueller Fokussierung Manuelle Objektive bieten eine exzellente Abbildungsqualität und herrlich abgestufte Hintergründe. So ist das Samyang 85mm F1.8 das perfekte Objektiv für all die Fotografen, die Spaß daran haben ihre Individualität in ihren Bildern zu zeigen. Leichtes und kompaktes Design Das Objektiv wiegt inklusive Objektivdeckel und Streulichtblende 405 g und ist 80,7 mm lang (ohne Sonnenblende). Dennoch bietet es dem Fotografen attraktive Ergebnisse und einzigartige Bilder mit einer exzellenten Auflösung – und das unabhängig von Tageszeit und Ort.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.8 · Brennweite (max.): 85 mm · Brennweite (min.): 85 mm · Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 405 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 67.5 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 85mm F1.8 Sony E Objektiv 1x Sonnenblende 1x Objektivfrontdeckel 1x Objektivrückdeckel 1x Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Filtergewinde:
62 mm
Passend für (Details):
Sony NEX-5T | Sony NEX-3N | Sony NEX-6 | Sony NEX-5R | Sony NEX-F3 | Sony NEX-5N | Sony NEX-C3 | Sony NEX-3
Blendenwert:
f/1.8 (max)
Brennweite (Bereich):
85 mm
Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
1.8
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Objektiv-Ø:
67.5 mm
Gewicht:
405 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, objektiv sel, normalbrennweite objektiv, Samyang, 22514
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,72*
€ 375,74*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 328,83*
€ 375,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,75*
€ 447,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,45*
€ 433,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,85*
€ 418,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.