Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22472 Ringlicht 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253393-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22472
EAN/GTIN:
     4056929224726
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Walimex Pro 22472 Ringlicht 23 W

Walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color Set inkl. Lampenstativ

Set aus LED-Ringleuchte, Kugelkopf, Smartphonehalter und passendem Lampenstativ
Walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color für Foto- und Videoaufnahmen
Durchmesser außen 38 cm, innen 25 cm
Leistung: 23 Watt, 4 Lichtsektoren wählbar, stufenlos dimmbar von 0 bis 100 %
Bi Color, Farbtemperatur von 3.000 bis 5.600 Kelvin einstellbar, sehr hohe Lichtqualität mit CRI von 93 bis 95 Ra
Stromversorgung per Netzteil oder NP-F Akku Walimex pro FT-8051 Lampenstativ 260cm
Arbeitshöhe 90 bis 260 cm, Packmaß 93 cm, Gewicht 1,78 kg, max. Belastbarkeit: 5 kg
Federdämpfung in jeder Sektion, hochwertige und bedienfreundliche Verschlüsse
Anschlüsse: 5/8 Zoll Spigot (16 mm Zapfen) und 1/4 Zoll Gewinde Mit Premium Mini Kugelkopf und Smartphone Halter Rotate
Ideal für die Portrait- Makro- und Produktfotografie oder als Videoleuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 384 · Leistung: 23 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 890 mm · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: 1830 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color 1x Stativhalterung und Kameraschiene inkl. Schrauben 1x Netzteil plus Kabel 1x Transport- und Aufbewahrungstasche für LED Ringleuchte 1x Walimex pro FT-8051 Lampenstativ 260 cm 1x Transport- und Aufbewahrungstasche für Stativ

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 890 x 90 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
890 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
384
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
23 W
Lichtfarbe:
5600 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte walimex, foto ringleuchten, ringleuchte, Walimex Pro, 22472
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,37*
€ 160,65*
€ 3,50*
ab € 167,85*
€ 175,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,37*
€ 178,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.