Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Walimex 22472 Fotostudio-Dauerbeleuchtung 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79935818
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22472
EAN/GTIN:
     4056929224726
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Set aus Walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color und Walimex pro FT-8051 Lampenstativ Die Walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color überzeugt mit modernsten Features und einer umfangreichen und modernen Ausstattung inklusiv Bi Color Funktion, einzeln schaltbare Lichtsektoren und einem NP-F Akku Steckplatz. Durch die zahlreichen Features erhalten Sie ein hervorragendes Hilfsmittel für außergewöhnlich gelungene Aufnahmen, wie Sie nur eine Ringleuchte ermöglicht. Auf dem im Set enthaltenen Stativ steht sie ideal sicher. Infos LED Ringleuchte Besondere Lichtreflektionen und optimale Lichtsetzung Durch die Form der Ringleuchte ist eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung von Gesichtern und Gegenständen möglich. Als Dauerlicht eingesetzt sind dadurch Portraits mit weit geöffneter Blende, Makroaufnahmen und Produktaufnahmen sehr gut umsetzbar. Durch den Lichtabfall nach hinten erzeugt das Ringlicht eine außergewöhnliche und charakteristische Plastizität. In der Portraitfotografie ist die Ringleuchte als absolutes Basic weit verbreitet. Prägnante Augenreflexe, eine intensive Bildtiefe und die weiche Lichtanmutung machen die Ringleuchte bei Fotografen so beliebt. Modernste Ausstattung mit vielen hilfreichen Features Mit dieser Ringleuchte mit LED Technologie können Sie alle Besonderheiten eines Ringlichtes genießen, ohne die Nachteile der älteren Ringleuchten mit Leuchtstoffröhren akzeptieren zu müssen. Durch die hohe Lebensdauer der verbauten LED Leuchtmittel gehören defekte Leuchtröhren ab jetzt der Vergangenheit an. Bei der walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color ist bereits ab Werk eine Diffusorscheibe verbaut. Diese sorgt für eine weiche und blendfreie Lichtcharakteristik. Weiterhin ist das LED Licht flimmerfrei und liefert mit einem CRI Wert von 93 bis 95 Ra eine überaus hohe Lichtqualität. Die Helligkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 100 % einstellen und auch die Farbtemperatur ist von 3.200 bis 5.600 Kelvin wählbar. Die Leistung von 23 Watt bietet in Verbindung mit dem 60° Abstrahlwinkel der Leuchte ein weiches Licht, das aber trotzdem auch auf mittelgroßer Entfernung stark genug ist. Als zusätzliches Feature lässt sich das Licht bei dieser Ringleuchte über vier einzeln schaltbare Sektoren steuern. Betrieb per Netzstrom oder NP-F Akku Die walimex pro LED Ringleuchte 380 Bi Color Leuchte kann sowohl per Netzteil oder Akku betrieben werden. Als Akku kann ein kostengünstiger und dabei oft sehr leistungsfähiger NP-F Akku zum Einsatz kommen und liefert bei Bedarf Energie für mehrere Stunden Betrieb der Leuchte. Kamera- und Stativhalterung inklusive Mit der mitgelieferten Stativhalterung lässt sich die Ringleuchte problemlos dem beiliegenden Lampenstativ, aber auch anderen, befestigen. Die Halterung kann in der Höhe verstellt werden. Die Kamera wird auf einer L-förmigen Kameraschiene per 1/4 Zoll Kamera Befestigungsschraube montiert und kann auf dieser nach vorn- und hinten verschoben werden. Somit finden Sie schnell und einfach immer die richtige Position für Ihre Kamera. Infos Lampenstativ Der ideale Partner für Ihre Blitze, LEDs, Reflektoren oder Softboxen Das Walimex pro FT-8051 Lampenstativ gefällt durch ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kann von 90 cm bis auf 260 cm ausgezogen werden und bietet durch seine durchdachte Konstruktion und die hochwertigen Materialien die Standsicherheit, die Ihr Equipment benötigt, egal ob im Studio oder on Location. Federdämpfung und hochwertige Verschlüsse Das Stativ verfügt über 3 federgedämpfte Stativsegmente, von denen 2 ausziehbar und in der Höhe verstellbar sind. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für überdurchschnittlichen Komfort und Sicherheit. Einen sehr sicheren Stand gewährleisten die Stativrohre mit 30, 25 und 21 mm Durchmesser in Kombination mit der standfesten Stativbeinspinne mit einer Standfläche von 106 cm Durchmesser. Die hochwertigen Verschlüsse für die Höhenverstellung sorgen für besonderen Komfort und eine lange Dauerhaltbarkeit in der Praxis. Kompakt und leicht Dabei ist das Walimex pro FT-8051 Lampenstativ mit 1,78 kg Gewicht und einem Packmaß von 89 cm kompakt und leicht. Sie können an diesem Stativ Studioblitze, LED Leuchten oder auch Reflektoren und Softboxen bis zu einem Gewicht von 5 kg verwenden. Mit dem Standard-Spigot Anschluss mit 5/8 Zoll (16 mm Zapfen) und einem 1/4 Zoll Anschlussgewinde ist dieses Studio- und Lampenstativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze bestens geeignet. Gepolsterte Tasche zur Aufbewahrung und zum Transport Für die Ringleuchte wie das Stativ erhalten Sie eine passende gepolsterte Aufbewahrungstasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
890 mm
Gewicht
1830 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
4400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lampen
Gesamtleistung
23 W
Anzahl an Lampen
192 Glühbirne(n)
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.