Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21981 21981 Objektiv-Set f/1.5 (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253171-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21981
EAN/GTIN:
     4056929219814
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21981 21981 Objektiv-Set f/1.5 (max)

Samyang Video DSLR basic Set II Canon EF

Starterset mit allen wichtigen Samyang Vollformat Video DSLR Objektiven. Dieses Set wird mit dem stabilen Outdoor Schutzkoffer inkl. hochwertiger Made in Germany-Schaumstoffeinlage von mantona geliefert. Die Objektive mit einem Brennweitenbereich von 14 mm bis 85 mm bilden einen soliden Grundstock für ein erfolgreiches Arbeiten
geeignet für Canon
Samyang 35/1,5 Objektiv Video DSLR hervorragendes Weitwinkelobjektiv für Reportage- und Landschaftsaufnahmen
stufenlose Blendeneinstellung
Samyang 85/1,5 Objektiv Video DSLR hochwertiges Porträtobjektiv
mehrfach vergütete Glaslinsen
Samyang 14/3,1 Objektiv Video DSLR die optimale Brennweite für die Reportage- und Landschaftsfoto- und Videografie
weiche, leichtgängige Schärfeneinstellung
Samyang 24/1,5 Objektiv Video DSLR Optimal für Reportagen und Landschaftsaufnahmen
mit Gegenlichtblende
mantona Outdoor Schutzkoffer L
wasserdicht – stoßfest – staubdicht
Ösen für Vorhängeschlösser mantona Schaumstoffeinlage für Outdoor Schutzkoffer L passend für 6 Objektive
Made in Germany

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.5 · Objektiv-Anschluss: Canon EF

Lieferumfang:
1x Samyang 14/3,1 Video DSLR Objektiv Canon EF 1x Samyang 24/1,5 Video DSLR Objektiv Canon EF 1x Samyang 35/1,5 Video DSLR Objektiv Canon EF 1x Samyang 85/1,5 Video DSLR Objektiv Canon EF 1x mantona Outdoor-Schutzkoffer L 1x mantona Schaumstoffeinlage für Outdoorkoffer L

Weitere Informationen:
Blendenwert:
f/1.5 (max)
Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
1.5
Produkt-Art:
Objektiv-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.049,67*
€ 2.049,67*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 1.903,27*
€ 2.049,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.049,68*
€ 2.439,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,27*
€ 2.264,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.