Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21967 Studioblitz Blitzleistung 400 Ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253163-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21967
EAN/GTIN:
     4056929219678
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
Walimex Pro 21967 Studioblitz Blitzleistung 400 Ws

Walimex pro Studio-Akkublitz Mover 400 TTL

Handlich - robust - intuitiv bedienbarer Studio Akkublitz
Blitzleistung starke 400 Ws, Leitzahl 70
Ideal für Einsteiger und Profis und on Location geeignet
Hohe Flexibilität durch Akkubetrieb
Leistungsstarker 6.000 mAh Li-Ion Akku, ermöglicht 500 Blitze bei voller Leistung
Eingebauter 2,4 GHz Empfänger
TTL fähig
Regelbar von 1/1 bis 1/128
Kurze Wiederaufladezeiten von 0,01 bis 2,8 Sekunden
Praktischer Bajonettanschluss walimex pro & K
LED Einstelllicht
Überhitzungsschutz
Übersichtliches Digitaldisplay
Integrierter Schirmhalter

Walimex pro Studio Akkublitz Mover 400 TTL - Intuitive Bedienung und kompakte Größe Die Studio Akkublitzleuchte Mover 400 TTL von Walimex pro ist ein äußerst kompakter, handlicher Studioblitz mit Akku und eingebautem Funkempfänger mit einer Funkfrequenz von 2,4 GHz. Der Blitz lässt sich einfach bedienen. Das Bedienpanel und das Digitaldisplay sind sehr übersichtlich aufgebaut und informieren Dich stehts über Deine aktuellen Einstellungen. Dabei erklären sich die Funktionen des Studio Akkublitzes fast von selbst. Eine ausführliche Bedienungsanleitung führt Dich sicher durch das Menu. So ist der Mover 400 TTL besonders gut für ambitionierte Einsteiger geeignet, und auch professionelle Anwender werden von ihm begeistert sein. Der perfekte Blitz also für Portrait,- Hochzeits.- oder Sportshootings - überall und zu jeder Zeit. Überzeugende Technik im Mover 400 TTL Zur technischen Ausstattung gehören unter anderem TTL Unterstützung und High Speed Synchronisation (bis 1/8.000 s). Durch eine kurze Abbrennzeit von bis zu 1/10.000 s können schnelle Bewegungen eingefangen werden. Die Synchronisation ist auf den ersten und zweiten Verschluss möglich. Das LED Einstelllicht ist langlebig, leuchtstark und sparsam und unterstützt Dich beim Aufbau des Settings. Die Blitzleistung kann von 1/1 bis 1/128 in 1/3 Stufen geregelt werden. Daneben bietet der Blitz die Möglichkeit der manuellen Einstellung, Stroboskopfunktion und als Ergänzung der TTL Funktion die Blitzbelichtungskorrektur (FEC) und die Blitzbelichtungsautomatik (FEB). Die plug-in Blitzröhre kann bei Bedarf vom Nutzer selbst ausgetauscht werden. Für mehr Flexibilität und Kreativität Die Studioblitzleuchte verfügt über einen Funkempfänger, sowie einen praktischen Bajonettanschluss, der den einfachen und schnellen Wechsel von Lichtformern ermöglicht. Der leistungsstarke Akku macht Dich vor Ort weitgehend unabhängig von einer Stromquelle. Der Akku ermöglicht es Dir bei voller Ladung etwa 500 mal (bei maximaler Blitzleistung) abzublitzen. Das Leichtgewicht bringt lediglich 1,85 kg auf die Waage und schont so Deine Kräfte. Zum Walimex pro Studio Akkublitz Mover 400 TTL ist umfangreiches Zubehör erhältlich. So sind Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Damit Du den Blitz optimal steuern kannst, empfehlen wir Dir die Verwendung des Walimex pro Operator TTL T-C (Canon, Art.Nr. 21968) und T-N (Nikon, Art.Nr. 21969). Technische Beschreibung Walimex pro Studio-Akkublitz Mover 400 TTL Leistung / Nennleistung 400Ws Leitzahl (2m ISO 100) 70 Leistungsregelung 1/128-1/1 LED Einstellicht 13 W Farbtemperatur (im Modus für eine konstante Farbtemperatur) 5600 ± 200 K Blitzdauer (nicht im Modus für eine konstante Farbtemperatur) 1/650 - 1/10000 s Blitzmodus TTL / M / Multi Stroboskop-Funktion Blitzzahl 20, Frequenz 30Hz Blitz-Belichtungskorrektur (FEC) ±3 Blenden in Schritten von 1/3 (im TTL Modus) Sychronisationsmodus Hochgeschwindigkeitssynchronisation (bis 1/8.000s); Synchr. auf ersten Verschlussvorhang; Sychr. auf zweiten Verschlussvorhang Kanäle bei 2,4GHz 1 - 8 Funk ID 1 - 30 Ansteuerbare Gruppen A, B, C Steuerbar durch F3.5mm Synchrokabel / Operator TTL (optional) Gebläse Ja Signalton Ja Li-Ionen Akku 11,1V, 6.000mAh Ladespannung 100-240V~ 50/60Hz, 12VDC Betriebsanzeige Ja Blitze mit maximaler Leistung 500 Ladezeit 0,01-2,8s Abmessungen (mit Akku) 20 x 12 x 12 cm Gewicht (mit Akku) 1.850 g Externer Anschluss PC Anschluss, USB Anschluss

Technische Daten:
Blitzleistung: 400 Ws · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Anschluss: Spigot · Produktfarbe: Schwarz · 1850 g

Lieferumfang:
1 x Blitzgerät Mover 400 TTL 1x Blitzröhre 1x Schutzkappe 1x Ladegerät für Akku 1x Li-Ion Akku 6000 mAh 1x Standardreflektor mit Diffusor 1x 4 m Sync Kabel 1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 120 x 120 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Walimex Pro
Blitzleistung:
400 Ws
Produkt-Art:
Studioblitz
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21967
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
177
Frei Haus
ab € 438,39*
€ 472,91*
Frei Haus
ab € 460,27*
€ 484,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,91*
€ 562,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,39*
€ 521,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.