Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Pro Mover 400 TTL - Studioblitz - 1 Köpfe x 1 Lampe - 400 Ws - AC (21967)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Walimex Mover 400 TTL Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/10000 s Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-4282446
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21967
EAN/GTIN:
     4056929219678
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro Mover 400 TTL - Studioblitz - 1 Köpfe x 1 Lampe - 400 Ws - AC
Gruppe  Studio Light und Flashes
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21967
EAN/UPC  4056929219678

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro Mover 400 TTL - Studioblitz
Gerätetyp  Studioblitz
Max. Blitzenergie (Joule; Ws)  400 Ws
Eingangsspannung  AC 120/230 V
Blitzenergiebereich  Volle Stärke bis 1/128
Guide Number (Full Power, m / ISO 100)  70 (ISO 100)
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung)  0.01-2.8 sec
Blitzkapazität (volle Leistung)  500

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Studioblitz
Breite  12 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  12 cm
Gewicht  1.85 kg
  
Beleuchtungssystem  
Klasse  Strobe
Max. Blitzenergie (Joule; Ws)  400 Ws
Betrieb  AC
Guide Number (Full Power, m / ISO 100)  70 (ISO 100)
Ventilatorgekühlt  Ja
  
Kopf  
Anz. Köpfe  1
Anz. Leuchten  1
Modellierlicht  Ja
Farbtemperatur  5600 K
Enthaltener Lichtwandler  Reflektor, Frontdiffusor
Merkmale  Schirmhalter
  
Leuchten  
Leuchten  1 x Flash - 400 Ws - 5600 K
1 x kontinuierlich - LED - 13 W
  
Statusanzeige  
Typ  LED-Display
  
Steuerungen  
Energiebereich (max. bis min.)  Volle Stärke bis 1/128
  
Synchronisierung  
Auslösung  Radio, Fotozelle, Synchronisierungskabel
Synchronisationssockel  Ja
Synchronisationsmerkmale  8 Kanäle
  
Kabel  
Kabel  Synchronisierungskabel
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  AC 120/230 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Ausgangsspannung  12V
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung)  0.01-2.8 sec
Blitzkapazität (volle Leistung)  500
Akkutyp  Lithium-Ionen
Akkukapazität  6 Ah

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,6 kg
Gerätetyp:
Studioblitz
Breite:
12 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
12 cm
Klasse:
Strobe
Max. Blitzenergie (Joule; Ws):
400 Ws
Betrieb:
AC
Guide Number (Full Power, m / ISO 100):
70 (ISO 100)
Ventilatorgekühlt:
Ja
Anz. Köpfe:
1
Anz. Leuchten:
1
Modellierlicht:
Ja
Farbtemperatur:
5600 K
Enthaltener Lichtwandler:
Reflektor, Frontdiffusor
Merkmale:
Schirmhalter
Typ:
LED-Display
Energiebereich (max. bis min.):
Volle Stärke bis 1/128
Auslösung:
Radio, Fotozelle, Synchronisierungskabel
Synchronisationssockel:
Ja
Synchronisationsmerkmale:
8 Kanäle
Kabel:
Synchronisierungskabel
Eingangsspannung:
AC 120/230 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
12V
Zeit bis Regenerierung (volle Leistung):
0.01-2.8 sec
Blitzkapazität (volle Leistung):
500
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkukapazität:
6 Ah
Weitere Suchbegriffe: 21967, mantona, walimex, mover, studioakkublitz, köpfe, lampe, kpfe, studio, akkublitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
190
Frei Haus
ab € 439,79*
€ 473,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 460,32*
€ 483,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,46*
€ 575,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,06*
€ 565,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,32*
€ 547,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.