Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21922 21922 Weitwinkel-Objektiv f/2.2 (max) 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253138-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21922
EAN/GTIN:
     8809298881481
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21922 21922 Weitwinkel-Objektiv f/2.2 (max) 12 mm

Samyang MF 12mm T2,2 Video APS-C Canon M

Gerechnet für APS-C Sensor, für Systemkameras
12mm Weitwinkelobjektiv für Video- und Fotografie
Ideal für Landschafts-, Architektur und Kunstaufnahmen
Hohe Lichtstärke von T2,2, stufenlose Blende
Blendenring und Fokusring mit Zahnkranz für Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systeme)
12 mehrfach vergütete Glaslinsen, davon zwei asphärische und eine ED-Linse
Nano Coating für eine äußerst geringere Reflexion
Inkl. Objektivtasche und Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.2 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 67 mm · Gewicht: 250 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 73.6 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Länge: 59 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 12mm T2,2 Video APS-C Objektiv für Canon M 1x Streulichtblende 2x Objektivdeckel (vorne und hinten) 1x Objektivschutzbeutel 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
59 mm
Filtergewinde:
67 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100
Blendenwert:
f/2.2 (max)
Brennweite (Bereich):
12 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Blendenwert (max.):
2.2
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Objektiv-Ø:
73.6 mm
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 386,27*
€ 440,20*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 384,72*
€ 440,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,22*
€ 523,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,80*
€ 520,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,72*
€ 507,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,19*
€ 489,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.