Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21833 21833 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253089-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21833
EAN/GTIN:
     8809298884901
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21833 21833 Weitwinkel-Objektiv f/1.4 (max) 35 mm

Samyang MF 35mm F1,4 Fuji X

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Reportage- und Landschaftsweitwinkel mit 64° Bildwinkel an der Vollformatkamera
An der APS-C - Kamera mit 43° Bildwinkel ein Standardobjektiv
Zusammen mit einem 85/1,4 eine klassische Kombination
Ultralichtstark mit 1,4 Anfangsöffnung für Lichtreserven
Sehr gute Abbildungsqualität aufgrund von asphärischen Linsen und hochbrechenden Gläsern
Innenfokussierung
Naheinstellgrenze von nur 30 cm
Robuste und hochklassig hergestellte Metallfassung
Manuelle Fokussierung
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Vielseitiges Weitwinkel mit hoher Lichtstärke Das SAMYANG 35/1,4 Objektiv ist die ideale Brennweite, für den schussbereiten Reportageeinsatz. In Kombination mit einem 85 mm immer die richtige Kombination: Der überragende Vorteil des 35 mm liegt in seiner Verzeichnungsfreiheit: Es bringt mehr Bild auf den Sensor, die weitwinkeltypischen Verzerrungen oder fliehende Perspektive tritt jedoch noch nicht auf. Die sehr hohe Öffnung von 1,4 erlaubt um bis zu 3 Zeitstufen Reserve gegenüber einem Standard-Vario-Objektiv. Die Lichtstärke ist auch in der der Helligkeit des Suchers sichtbar, das liefert Einstellsicherheit. Die sehr geringe Schärfentiefe bei offener Blende erleichtert ein punktuelles Setzen der Schärfe. Innenfokussierung Das Objektiv ist mit einer Innenfokussierung ausgerüstet. Linsengruppen werden im Inneren verschoben, die Baulänge der Optik ändert sich nicht, auch dreht sich die Frontfassung beim Scharfstellen nicht mit. Verlauf- und Polarisationsfilter können also einfach angesetzt werden (Größe 77mm). Optische Konstruktion 12 Linsenelemente in 10 Gruppen zeugen von einem enormen Aufwand um eine leistungsfähig sehr gute Optik zu erhalten. Eine Linse ist asphärisch geschliffen, zwei weitere verfügen über hochbrechende Gläser. Trotz des mittleren Bildwinkels sind auch bei voller Öffnung kaum Abbildungsfehler erkennbar. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.4 · Brennweite (max.): 35 mm · Brennweite (min.): 35 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 716 g · Objektiv-Anschluss: Fuji X · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Fujifilm X-T10,Fujifilm X-T1,Fujifilm X-E2,Fujifilm X-A1,Fujifilm X-M1,Fujifilm X-E1,Fujifilm X-Pro1,Fujifilm X-E2S,Fujifilm X-Pro2,Fujifilm X-T20,Fujifilm X-T2,Fujifilm X-T3,Fujifilm X-E3,Fujifilm X-H1,Fujifilm X-T100,Fujifilm X-A3,Fujifilm X-A5,Fujifilm X-T30,Fujifilm X-Pro3,Fujifilm X-T200,Fujifilm X-T4 · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 35/1,4 DSLR Objektiv für Fuji X, inkl. Aufbewahrungstasche, beider Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Fujifilm X-T10 | Fujifilm X-T1 | Fujifilm X-E2 | Fujifilm X-A1 | Fujifilm X-M1 | Fujifilm X-E1 | Fujifilm X-Pro1 | Fujifilm X-E2S
Blendenwert:
f/1.4 (max)
Brennweite (Bereich):
35 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Fuji X
Blendenwert (max.):
1.4
Brennweite (max.):
35 mm
Brennweite (min.):
35 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
716 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 505,14*
€ 572,49*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 505,91*
€ 572,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,50*
€ 681,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,02*
€ 675,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,03*
€ 656,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,89*
€ 637,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,91*
€ 602,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.