Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21799 21799 Weitwinkel-Objektiv f/1.9 (max) 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253075-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21799
EAN/GTIN:
     8809298880552
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21799 21799 Weitwinkel-Objektiv f/1.9 (max) 20 mm

Samyang MF 20mm T1,9 Video DSLR Pentax K

Geeignet für Vollformat
Professionelles 20 mm Weitwinkel-Objektiv mit Pentax K Anschluss
94,8° Ultra-Weitwinkel
Exzellente Abbildungsqualität bis in die Bildecken
Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende, mit Zahnkranz für Follow Focus
Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik
Inkl. Objektivtasche, beider Schutzdeckel und Streulichtblende

Cine-Lens Features Bei Offenblende wird eine Transmission von T1,9 erreicht. Das Samyang 20mm T1,9 Video DSLR Objektiv ist der ideale Begleiter für Filmemacher und garantiert auch bei schlechten Lichtbedingungen gute Ergebnisse. Dieses Video DSLR Objektiv wurde konstruiert, um den speziellen Anforderungen von Filmern und Videografen gerecht zu werden. Das im Fokus befindliche Objekt wird plastisch herausgestellt, während der Hintergrund bei offener Blende in ein wunderbar weiches Bokeh getaucht wird. Dieses Weitwinkel Cine-Objektiv für Vollformat-Sensoren eignet sich nicht nur für Aufnahmen in Innenräumen, sondern auch für Konzerte, Landschafts- und Straßenszenen. Optische Verarbeitung Das Samyang 20 mm T1,9 Video DSLR Objektiv wurde mit der besten optischen Technologie ausgestattet, die Samyang zu bieten hat. Beschichtet wurde das Weitwinkelobjektiv mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating UMC. Die Kombination aus Vergütung, den beiden asphärischen Glaselementen (ASP) und den drei Extra-Low-Dispersion Gläsern (ED) verringert chromatische Aberrationen auf ein Minimum und verhindert unschöne Lichtstreuungen. Die Glaskonstruktion besteht aus 13 Gläsern, die sich in 12 Gruppen unterteilen und für scharfe Bilder von der Bildmitte bis zum Rand sorgen. 7 Blendenlamellen sorgen bei geöffneter Blende für nahezu kreisrunde Spitzlichter, das Bokeh ist atemberaubend. Beim Schließen der Blende zeigen sich glasklare, zunehmend sternenförmige Spitzlichter. Das Objektiv ist kompakt und robust gebaut und ist somit der ideale Begleiter, auch bei suboptimalen Drehbedingungen. Der Bildwinkel am 35mm Vollformat Sensor beträgt 94,8°, am APS-C Sensor 70,3°. Warum die Blende manchmal in T angegeben wird In der Fotografie nutzt man das Kürzel f" für Blende (von "focal length"). Der angegebene Wert gibt das Verhältnis zwischen Brennweite und Eintrittspupille am Objektiv an. Im Film- und Videobereich verwendet man dahingegen das Kürzel "T", das für "Transmission" steht. Dieser Wert errechnet sich aus der Blende f und dem Lichtverlust im jeweiligen Objektiv. Er gibt die Netto-Helligkeit des Bildes an, das auf den Sensor trifft. Dies erlaubt es beim Filmen, das Objektiv zu wechseln: So lange der "T-Stop" bei beiden Objektiven gleich gewählt wird, ist garantiert, dass zwei Einstellungen, die mit den unterschiedlichen Objektiven vom selben Motiv gefilmt wurden, gleich hell sind. So gibt es keine Helligkeitssprünge, wenn die beiden Einstellungen im Schnitt aneinandergefügt werden. Der Crop-Faktor Die Brennweite eines Objektivs wird immer in Bezug auf einen Vollformat-Sensor angegeben. Der Vollformat-Sensor hat dieselbe Größe wie früher ein Bild vom Kleinbild- bzw. 35mm-Film. Bei kleineren Sensoren in den Kameras, zum Beispiel APS-C oder MFT, wird ein kleinerer Ausschnitt des Bildes genutzt, welches das Objektiv auf den Sensor wirft. Dies entspricht einer längeren Brennweite. Der Crop-Faktor gibt an, wie weit sich die Brennweite dadurch ändert. Das Bild zeigt dann denselben Ausschnitt, als wäre es von einer Vollformatkamera bei der entsprechenden Brennweite aufgenommen worden. Drei gängige Crop-Faktoren: APS-C bei Nikon und Sony: 1,5 (aus 100 mm werden 150 mm), APS-C bei Canon: 1,6 (aus 100 mm werden 160 mm), MFT: 2 (aus 100 mm werden 200 mm)."

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.9 · Brennweite (max.): 20 mm · Brennweite (min.): 20 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 513 g · Objektiv-Anschluss: Pentax K · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Pentax K-3 II,Pentax K-3,Pentax K-50,Pentax K-5 II,Pentax K-30,Pentax K-5,Pentax K-r,Pentax K-x,Pentax K-7,Pentax K-m,Pentax K200D,Pentax K20D,Pentax K10D,Pentax K100D,Pentax K-1,Pentax K-70,Pentax K-1 Mark II,Pentax KP · Produktabmessung, Länge: 87 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 20mm T1,9 Video DSLR für Pentax K 2x Schutzdeckel (vorne und hinten) 1x Aufbewahrungstasche 1x Streulichtblende

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Pentax K-3 II | Pentax K-m | Pentax K200D | Pentax K20D | Pentax K10D | Pentax K100D | Pentax K-1 | Pentax K-70
Blendenwert:
f/1.9 (max)
Brennweite (Bereich):
20 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Pentax K
Blendenwert (max.):
1.9
Brennweite (max.):
20 mm
Brennweite (min.):
20 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
513 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 558,25*
€ 571,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 529,05*
€ 571,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,43*
€ 680,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.