Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21798 21798 Weitwinkel-Objektiv 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253074-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21798
EAN/GTIN:
     8809298880545
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 21798 21798 Weitwinkel-Objektiv 20 mm

Samyang MF 20mm T1,9 Video DSLR Sony A

Professionelles 20 mm Weitwinkel-Vollformat-Objektiv
94,8° Ultraweitwinkel
Exzellente Abbildungsqualität von der Mitte bis zum Rand
Manuelles Einstellen von Schärfe und Blende
Hochwertig verarbeitete Mechanik und Optik
inkl. Objektivtasche, zwei Schutzdeckeln und Gegenlichtblende

Cine-Lens Features Bei Offenblende wird eine Transmission von T1.9 erreicht. Das Samyang 20/1,9 Video DSLR Objektiv ist der ideale Begleiter für Filmemacher und garantiert auch bei schlechten Lichtbedingungen gute Ergebnisse. Dieses Video DSLR Objektiv wurde konstruiert, um den speziellen Anforderungen beim Filmen gerecht zu werden. Das im Fokus befindliche Objekt wird gekonnt in Szene gesetzt, während der Hintergrund bei offener Blende in ein wunderbar weiches Bokeh getaucht wird. Dieses Weitwinkel Cine-Objektiv für Vollformatsensoren eignet sich nicht nur für Aufnahmen in Innenräumen, sondern auch für Konzerte, Landschafts- und Straßenszenen. Optische Verarbeitung Das Samyang 20mm F1.9 Video DSLR wurde mit der besten optischen Technologie ausgestattet, die Samyang zu bieten hat. Beschichtet wurde das Weitwinkelobjektiv mit dem Samyang-eigenen Ultra Multi Coating UMC. Die Kombination aus dieser Vergütung, den beiden asphärischen Glaselementen (ASP) und den drei Extra-Low-Dispersion Gläsern (ED) verringert die chromatischen Aberrationen auf ein Minimum und verhindert unschöne Lichtstreuungen. Die Glaskonstruktion besteht aus 13 Gläsern, die in 12 Gruppen angeordnet sind und für scharfe Bilder von der Bildmitte bis zum Rand sorgen. 7 Blendenlamellen sorgen bei geöffneter Blende für kreisrunde Spitzlichter. Das Bokeh ist atemberaubend. Beim Schließen der Blende ergeben sich glasklare, sternenförmige Lichter. Das Objektiv ist kompakt und robust gebaut und ist somit der ideale Begleiter, auch wenn es mal ein bisschen ruppiger zugeht.

Technische Daten:
Brennweite (max.): 20 mm · Brennweite (min.): 20 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Gewicht: 518 g · Objektiv-Anschluss: Sony A · Objektiv-Ø: 83 mm · Passend für (Details): Sony Alpha SLT-A77 II,Sony Alpha SLT-A58,Sony Alpha SLT-A37,Sony Alpha SLT-A57,Sony Alpha SLT-A35,Sony Alpha SLT-A33,Sony A100,Sony A200,Sony A230,Sony A290,Sony A300,Sony A330,Sony A350,Sony A380,Sony A390,Sony A450,Sony A500,Sony A550,Sony A560,Sony A580,Sony A700,Sony A850,Sony A900,Sony A99 II · Produktabmessung, Länge: 87.9 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 20mm F1.9 Video DSLR Sony A Objektiv 1x Gegenlichtblende 1x Objektivdeckel 1x Objektivschutzbeutel 1x Bajonett Schutzkappe 1x Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
87.9 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony Alpha SLT-A77 II | Sony A290 | Sony A300 | Sony A330 | Sony A350 | Sony A380 | Sony A390 | Sony A450
Brennweite (Bereich):
20 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Sony A
Brennweite (max.):
20 mm
Brennweite (min.):
20 mm
Objektiv-Ø:
83 mm
Gewicht:
518 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 552,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,67*
€ 694,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,64*
€ 657,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.