Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 21749 21749 Fish-Eye-Objektiv f/2.8 (max) 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253045-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21749
EAN/GTIN:
     8809298883645
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 21749 21749 Fish-Eye-Objektiv f/2.8 (max) 12 mm

Samyang MF 12mm F2,8 Fisheye Canon M

180° Bildwinkel bei Vollformat
Wunderschönes Bokeh
Sehr hohe Lichtstärke von F2,8
Hochwertiges Aluminiumgehäuse
Manuelle Scharfstellung und Blendeneinstellung

Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Erweitern Sie Ihre Welt mit dem Samyang 12mm F2,8 Fisheye Objektiv! Auf Vollformatkameras liefert das Objektiv einen diagonalen Bildwinkel von 180° und ist damit perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse und ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Dank der hohen Lichtstärke von F2,8 haben Sie auch unter schwierigen Lichtbedingungen genügend Reserven. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Hochwertige Optik Dank der verwendeten UMC-Mehrfach-Vergütung aller Linsen und dem Einsatz von zwei asphärischen Linsen (ASP) werden Geisterbilder und Reflexionen effektiv reduziert. Die drei verbauten ED-Linsen sorgen für scharfe und kontrastreiche Bilder, auch bei offener Blende. Farbsäume gehören damit ebenfalls der Vergangenheit an. Die 7 Blendenlamellen, die bei geschlossener Blende beinahe kreisrund sind, bringen den sternförmigen Lichtstrahl klar und schön zum Ausdruck. Der hochwertige Tubus aus Aluminium, die Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern und die mitgelieferte, abnehmbare Streulichtblende runden das ausgezeichnete Gesamtpaket dieses Objektivs ab. Das Samyang 12mm F2,8 Fisheye Objektiv wird damit zu Ihrem kreativen Begleiter. Der besondere Blick der Fischaugenobjektive Ein Fischaugenobjektiv bildet im Unterschied zu regulären Objektiven nicht verzeichnungsfrei ab, sondern verzeichnet die Bilder stark tonnenförmig. Die Bildmitte scheint sich dem Betrachter entgegenzuwölben. Der Vorteil dieser Art Objektiv ist, dass extreme Weitwinkel, sogar über 180° hinaus, abgebildet werden können. Fischaugenobjektive eignen sich für die künstlerische Fotografie und für extrme Weitwinkel. Bilder können mit diverser Software entzerrt werden, doch sind die Ergebnisse meist von geringer Bildqualität. Bei Fischaugenobjektiven ist darauf zu achten, ob deren Bildkreis den Sensor auch ganz abdeckt oder ein kreisförmiges, dafür aber komplettes Bild auf ihn wirft. Vorteile eines Vollformatobjektivs an einer Kamera mit APS-C Sensor (oder kleiner) Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung: Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche gar nicht erst genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt daher.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 525 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 77.3 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Länge: 97.5 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 12mm F2,8 Fisheye für Canon M 1x Schutzdeckel vorne und hinten 1x Streulichtblende 1x Objektivbeutel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
97.5 mm
Passend für (Details):
Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100
Blendenwert:
f/2.8 (max)
Brennweite (Bereich):
12 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-M
Blendenwert (max.):
2.8
Brennweite (max.):
12 mm
Brennweite (min.):
12 mm
Objektiv-Ø:
77.3 mm
Gewicht:
525 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,43*
€ 584,40*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 514,54*
€ 584,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,41*
€ 695,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,53*
€ 680,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,53*
€ 664,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,34*
€ 646,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,54*
€ 612,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.