Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 21712 21712 Fish-Eye-Objektiv f/3.5 (max) 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253023-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21712
EAN/GTIN:
     8809298882433
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Samyang 21712 21712 Fish-Eye-Objektiv f/3.5 (max) 8 mm

Samyang MF 8mm F3,5 Fisheye II APS-C Pentax K

Geeignet für APS-C Sensor
Fantastische, einzigartige Perspektive mit sehr großer Tiefenschärfe
Ideal für Aufnahmen auf engstem Raum Vergütete Glaslinsen
Abnehmbare Gegenlichtblende
Scharfeinstellung und Belichtungseinstellung rein manuell
Hochwertig verarbeitete Optik und Mechanik
Naheinstellgrenze: ca. 30 cm
inkl. Tasche, Schutzdeckel und Gegenlichtblende

Einzigartige Aufnahmen Eine gänzlich neue Sicht der Dinge ermöglicht das Fisheye Objektiv von SAMYANG. Der Kreativität sind dank der ungewöhnlichen Perspektive keine Grenzen mehr gesetzt. Ob in der Panorama- oder bei der Landschaftsfotografie oder auch in engsten Räumen, mit dem SAMYANG Fisheye lassen sich brillante Rundumaufnahmen erzielen. Durch die besondere Schärfentiefe und den Bildwinkel von 167° an der Pentx Kamera stehen dem experimentierfreudigen Fotografen alle Möglichkeiten offen. Hochwertige Verarbeitung Die Brennweite von nur 8 mm ermöglicht eine Naheinstellgrenze von 30 cm. Es lassen sich aufregende Weitwinkelbilder, bereits kurz vor der Frontlinse beginnend, in brillanter Schärfe festhalten. Die hohe Lichtstärke von 1:3,5 ermöglicht auch bei weniger günstigen Lichtverhältnissen hervorragende Aufnahmen. Das Objektiv ist für die DSLR Kamera mit APS-C Sensor optimiert. Eine Gegenlichtblende verhindert seitlich einfallendes Streulicht und Linsenreflexionen. Die Glaslinsen des Objektivs sind vergütet und bringen einen hervorragenden Kontrast sowie ein sehr gutes Schärfeverhalten. Die besonders hochwertige Optik des Objektivs sorgt für optimale Bildergebnisse mit ausgewogener Farbwiedergabe. Neue Bildgestaltungsmöglichkeiten Mit dem SAMYANG Fisheye erhalten Fotografen gerade bei Kugelpanoramen verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten. Alle Linien, die durch die Bildmitte gehen, werden nicht verzerrt. Hingegen werden alle Linien am Rand verzeichnet, stark tonnenförmig, abgebildet. Dieser Effekt wird für Effekte vielfältig genutzt (Erdkugeleffekt z.B mit typischer, sphärisch verzerrter Perspektive.). Verwendung eines APS-C Objektivs an einer Kamera mit Vollformat-Sensor Objektive, die für Kameras mit APS-C Sensor entwickelt wurden, können teilweise (hautsächlich unter Verwendung eines Adapters) an Kameras mit Vollformatsensor eingesetzt werden. Aufgrund des deutlich geringeren Bildkreises von APS-C Objektiven, werden die Ränder jedoch schwarz abgebildet. Der verwendbare Bereich des mit einer Vollformatkamera fotografierten Bildes entspricht also dem einer Kamera mit APS-C Sensor. Die Bilder müssen also in der Nachbearbeitung beschnitten werden. Eine Verwendung von APS-C Objektiven an Vollformatkameras ist also möglich, jedoch nicht zu empfehlen.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 3.5 · Brennweite (max.): 8 mm · Brennweite (min.): 8 mm · Brennweitenbereich: Fisheye · Gewicht: 440 g · Objektiv-Anschluss: Pentax K · Objektiv-Ø: 75 mm · Passend für (Details): Pentax K-3 II,Pentax K-3,Pentax K-50,Pentax K-5 II,Pentax K-30,Pentax K-5,Pentax K-r,Pentax K-x,Pentax K-7,Pentax K-m,Pentax K200D,Pentax K20D,Pentax K10D,Pentax K100D,Pentax K-70,Pentax KP · Produktabmessung, Länge: 77 mm

Lieferumfang:
1x SAMYANG 8/3,5 Fisheye II für Pentax K mit Gegenlichtblende, praktischem Objektivbeutel und Schutzdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
77 mm
Passend für (Details):
Pentax K-3 II | Pentax K-m | Pentax K200D | Pentax K20D | Pentax K10D | Pentax K100D | Pentax K-70 | Pentax KP
Blendenwert:
f/3.5 (max)
Brennweite (Bereich):
8 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Fisheye
Objektiv-Anschluss:
Pentax K
Blendenwert (max.):
3.5
Brennweite (max.):
8 mm
Brennweite (min.):
8 mm
Objektiv-Ø:
75 mm
Gewicht:
440 g
Produkt-Art:
Fish-Eye-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,61*
€ 452,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.