Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21692 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 195 x 190 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253016-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21692
EAN/GTIN:
     4056929216929
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona 21692 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 195 x 190 x 115 mm

Mantona Premium Kameratasche grün

Sicherer Transport Ihres Foto-Equipments
Passend für nahezu alle DSLR Kameras
Praktischer Schnellzugriff dank Aufklappen des Deckels nach vorne
Zahlreiche Innen-und Außentaschen zur Verwahrung Ihres Zubehörs
Gepolsterter Schultergurt
Clipverschluss
Erhältlich in verschiedenen Farben

Die mantona Premium Kameratasche sieht nicht nur hochwertig aus, sie vereint auch sämtliche Vorteile einer kompakten Fototasche! Perfekter Schutz vor Staub, Schmutz und Stößen Die komfortabel gepolsterte Inneneinteilung lässt sich mit Klettverschlüssen individuell anpassen, so dass Sie die mantona Premium Kameratasche ganz nach Ihren Wünschen einrichten können. Durch die weiche Polsterung ist Ihr Equipment jederzeit perfekt vor Stößen geschützt. Der integrierte Staubschutz mit Kordelzug schützt die Kamera vor Sand, Schmutz und Schnee. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Viele Fächer und angesetzte Taschen bieten Stauraum für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die handliche Kameratasche durch einen Klappdeckel mit Clip. Die mantona Premium Kameratasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen ergonomisch geformten, längenverstellbaren Tragegurt, der an der Schulter extra gepolstert ist. Bei Bedarf kann der Gurt abgenommen werden. Präzise Verarbeitung Das hochwertige Material der Kameratasche schützt vor leichtem Regen und kann problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die präzise verarbeitete Premium Kameratasche wird Ihnen mit ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.

Technische Daten:
Gewicht: 580 g · Herstellerfarbe: Grün · Innenmaß Breite: 195 mm · Innenmaß Höhe: 190 mm · Innenmaß Tiefe: 115 mm · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand,Schulter

Lieferumfang:
1x Kameratasche mit Schultergurt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 295 x 240 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
295 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
115 mm
Innenmaß Höhe:
190 mm
Innenmaß Breite:
195 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Hand | Schulter
Farbe:
grün
Material:
Polyester
Gewicht:
580 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 28,16*
€ 33,21*
Lager 102
455
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 33,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.