Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21494 Smartphonehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253004-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21494
EAN/GTIN:
     4056929214949
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Mantona 21494 Smartphonehalterung

Mantona Smartphone Halter Movie Maker

Geniale Halterung für komfortables und ermüdungsfreies Filmen mit dem Smartphone
Ideal für Fotografen, V-Logger, Redakteure und Hobbyfilmer
Für alle gängigen Smartphones
Klemmbreite 55 bis 94 mm, Gewicht 184 g, Höhe 14 cm
Einfache Montage von Mikrofon und LED-Leuchten, mit Wasserwaage, komfortablem Handgriff und Handschlaufe
Einsetzbar als Handstativ, Tischstativ oder an Stativköpfen

Einfach genial und so vielseitig – der mantona Smartphone Halter Movie Maker! Mit dieser praktischen, vielseitigen und hochwertigen Smartphone Halterung werden Filmaufnahmen zum echten Genuss. Der Halter ist sehr kompakt und leicht und passt somit jederzeit in einen Rucksack oder eine Hand- oder Hosentasche. Die professionellen Details und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten garantieren hochwertige Aufnahmen und ermüdungsfreies Filmen in Spitzenqualität. Bestens geeignet für gehobene Ansprüche von Fotografen, V-Loggern, Redakteuren und selbstverständlich auch Hobbyfilmern. Mit dem Smartphone komfortabel und bequem Filmen wie noch nie! Der mantona Smartphone Halter Movie Maker wird Sie begeistern! Kinderleicht kann so gut wie jedes Smartphone in dieser Halterung befestigt werden und Sie können anschließend bequem und ermüdungsfrei filmen. Die Halterung ist inkl. Handgriff 14 cm hoch und lediglich 184 g leicht. Der Movie Maker kann einfach an die benötigte Klemmbreite Ihres Smartphone angepasst werden und ist in Sekundenschnelle einsatzbereit. Der 57 mm lange und gummierte Handgriff aus eloxiertem Aluminium sorgt hierbei für einen angenehmen Tragekomfort und dient gleichzeitig als stabilisierendes Gegengewicht. Die verbaute Wasserwaage hilft Ihnen bei der Ausrichtung der Halterung und eine Handschlaufe schützt Ihr Equipment sicher vor dem Herunterfallen. Gleichzeitig bietet die Handschlaufe aus einer Nylon/Leder Kombination die Möglichkeit der Befestigung z.B. an einem Gürtel, wenn Sie gerade nicht filmen. Somit wird ab jetzt das Filmen mit dem Smartphone zum echten Genuss! Ganz einfach professionelles Filmzubehör befestigen Am mantona Movie Maker können Sie per Blitzschuhalterung oder Ľ Zoll Gewinden in Sekundenschnelle hilfreiches Zubehör wie Mikrophone oder kompakte LED-Leuchten befestigen. Erst hierdurch ergeben sich in Kombination mit der ruhigeren Bildführung echte Profiaufnahmen auch für gehobene Ansprüche. Montage auf Stativen per 1/4 Zoll Gewinden Durch 3 frei verfügbare 1/4 Zoll Gewindeanschlüsse können Sie den Movie Maker einfach und schnell auf einem Kugelkopf, Videoneiger, Ministativ, Slider oder auch Fotostativ befestigen und somit absolut verwacklungsfreie Aufnahmen erzielen. Nutzung auch „Stand Alone“ als Ministativ Die Movie Maker Halterung ist nicht nur beim Filmen hilfreich sondern kann auch als Smartphone Tischhalterung genutzt werden. Das Smartphone wird einfach in die Halterung eingespannt und Inhalte können ohne zusätzliches Equipment im Hochformat betrachtet werden. Funktionen und Ausstattung: Professionelle Smartphone Halterung Hochwertiger ABS Kunststoff und Aluminium/Gummi Kombination für angenehme Haptik Ideal für Fotografen, V-Logger, Redakteure und Hobbyfilmer Besonders ruhige und ruckelfreie Kameraführung Optimales Hilfsmittel zum ermüdungsfreien und professionellen Filmen Inklusive Wasserwaage, Blitzschuhhalterung und 4 x 1/4 Zoll Gewindeanschlüssen Sicherung gegen herunterfallen durch eine Handschlaufe aus Leder und Nylon 57mm Handgriff aus gummiertem, CNC gefrästem Aluminium zum sicheren und bequemen Filmen mit dem Smartphone Leicht und kompakt, nur 184 g leicht und 14 cm hoch Klemme, Handgriff und Schlaufe einzeln nutzbar Kompatibilität: Für alle gängigen Smartphones mit einer Klemmbreite von 55 bis 94 mm Ideal für Android Smartphone und Apple iPhone (z.B. Apple IPhone X, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, 6s, 6, 5s, 5 und Vorgängermodelle, Samsung Galaxy Serie (Samsung Galaxy S8+, S8, S7 edge, S7, S6 edge, S6, A5, A3 und Vorgängermodelle), Samsung Note Serie (Samsung Note8, Note8 DUOS und Vorgängermodelle) sowie Smartphones von LG, Sony, HTC, Huawei, Motorola uvm.) Einsatz auch auf Stativköpfen, Stativen oder Slidern Auch als Tischhalterung einsetzbar Einfache Montage von zusätzlichem Foto- und Tonequipment

Technische Daten:
Gewicht: 184 g · Material: Edelstahl,Aluminium,Kunststoff,ABS,Kunststoff,Leder,Gummi · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Weitere technische Daten: Schwarz

Lieferumfang:
1x Smartphone-Halteklemme 1x Handgriff 1x Handschlaufe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Mantona
Material:
Edelstahl | Aluminium | Kunststoff | ABS | Leder | Gummi
Gewicht:
184 g
Produkt-Art:
Smartphonehalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 24,84*
€ 29,20*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 29,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.