Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21440 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1730 mm Schwarz, Grau inkl. Tasche, Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253003-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21440
EAN/GTIN:
     4056929214406
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Mantona 21440 Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1730 mm Schwarz,Grau inkl. Tasche,Wasserwaage

Mantona DSLM Travel Evolution Max 255 Reisestativ schwarz/grau

Ausstattung:
. Kompaktes und vielseitiges Allround Reisestativ mit umfangreicher Ausstattung Hochwertige Verarbeitung und hervorragende Funktionalität Maximale Traglast 10 kg und große maximale Höhe von 173 cm Nur 38,5 cm Packmaß und 1,69 kg Gewicht Sehr vielseitig dank Einbeinfunktion und separater, kurzer Mittelsäule Panorama-Kugelkopf mit Arca-Swiss Schnellwechselplatte Inkl. gepolsterter Stativtasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1730 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 1690 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Schaumstoff,Kunstfaser · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 385 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona DSLM Travel Evolution Max 255 Stativ 1x Kugelkopf mit Schnellwechselplatte 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Werkzeugset 1x Schulter-Tragetasche, gepolstert

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Länge:
385 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Schaumstoff | Kunstfaser
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | Wasserwaage
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
1730 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Gewicht:
1690 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21440
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
740
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 134,46*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 223,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,30*
€ 122,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.