| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2252976-BP Herst.-Nr.: 20792 EAN/GTIN: 4250234507929 |
| |
|
| | |
| Mantona 20792 Einbeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=320 - 500 mm Schwarz
Mantona Einbeinstativ ONE Mini 50cm mit Standspinne
Professionelles Bodenstativ und Mini Einbeinstativ mit Standspinne Hochwertige und wertige Verarbeitung, Traglast 6 kg Höhe 5 bis 50 cm, Mittelsäule abschraubbar und Standspinne einzeln nutzbar Standspinne mit Kugelkopf inkl. Neigungsverstellung und Friktion GewindeAnschluss 3/8 und 1/4 Zoll (wechselbarer Adapter) Ideal für bodennahes, schnelles Setup für z.B. YouTuber oder auch 360°-Aufnahmen und überall, wo es schnell gehen muss
Multifunktionales Bodenstativ und Standspinne Das Mantona ONE Mini trägt zuverlässig Kameras, Leuchten, Blitze oder anderes Equipment, aber auch Kameraköpfe für bodennahe Einstellungen. Zugleich ist das Stativ auch als stabile Standspinne für Einbeinstative nutzbar: Wenn es mal schnell gehen muss oder nicht viel Platz ist, gelingt ein stabiler Setup zuverlässig und in kürzester Zeit. Damit eignet sich dieses Stativ nicht nur für den Urlaub, sondern auch zum Beispiel für YouTuber und 360-Grad-Projekte. Da heute bereits Smartphones oder kompakte Kameras nahezu professionelle Qualität liefern, ist es ein Leichtes, mit Hilfe der Standspinne und eines Einbeinstativs eine Kamera in rund einer Minute aufzustellen. Hohe Stabilität, solide KonstruktionDie Tragkraft von 6 kg bei nur 590 Gramm Gewicht und das kleine Packmaß von 32 cm machen das ONE Mini zum idealen Begleiter für Ihren Dreh. Die Mittelsäule des ONE Mini ist ausziehbar und hierdurch ist die Höhe von 32 bis 50 cm stufenlos einstellbar. Dank der sehr soliden Stativrohre mit 28 und 25 mm Durchmesser trägt das Stativ auch schweres Equipment sehr zuverlässig. Durch die Skala am oberen Mittelsäulenelement lässt sich die Höhe millimetergenau einstellen.Dank der gummierten Füße an der Standspinne steht es auf unterschiedlichsten Untergründen sehr stabil und rutschfest. Der integrierte Kugelkopf erlaubt die Neigung des Setups. Per Schraube am Kugelkopf der Standspinne lässt sich der Neigungswiederstand von 0 bis 23 Grad einstellen und bei Bedarf lässt sich die Mittelsäule des Stativs auch ganz einfach komplett sperren. Die Bedienung erfolgt durch die hochwertigen Ringlock Verschlüsse sehr einfach und intuitiv. Mit seinem Gewindeanschluss von 3/8 und 1/4 Zoll (per Wechseladapter) ist das Stativ für alle gängigen Anschlüsse vorbereitet. So lässt sich z.B. sehr gut ein zusätzlicher Kugelkopf montieren. Verwendung als StandspinneDie Standspinne des ONE Mini ist per 3/8 Zoll Gewindeanschluß mit dem Mittelsäulenelement verbunden und lässt sich sehr einfach abschrauben. Die Standspinne dient dazu, dem Einbeinstativ Standsicherheit und Stabilität beim Fotografieren zu verleihen. Die hochwertige Verarbeitung und die große Standsicherheit machen das ONE Mini zu einer sehr guten Standspinnen-Lösung, auch in Verbindung mit anderen Einbeinstativen.
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 500 mm · Arbeitshöhe (min.): 320 mm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 590 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunstfaser,Aluminium,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm
Lieferumfang: 1x Mantona ONE Mini 50 cm mit Standspinne 1x Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 320 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Mantona | Farbe: | schwarz | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | Material: | Kunstfaser | Aluminium | Edelstahl | Gummi | Belastbar bis: | 6 kg | Arbeitshöhe (max.): | 500 mm | Arbeitshöhe (min.): | 320 mm | Gewicht: | 590 g | Produkt-Art: | Einbeinstativ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |