Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional PC Halterung Boden, Stand SP-PCS-150 SP-9009204 Schwarz Belastbar bis=10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2252301-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9009204
EAN/GTIN:
     4064161042121
Suchbegriffe:
Ablage zum EDV-Ständer
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
SpeaKa Professional PC Halterung Boden,Stand SP-PCS-150 SP-9009204 Schwarz Belastbar bis=10 kg

SPEAKA PC-HALTER MIT ROLLEN SCHWARZ

Breitenverstellbarer CPU-Ständer
Passend für eine Vielzahl von Gerätegrößen und -formen
Schwerlastrollen mit Sperrmechanismus
Hochbelastbare Stahlkonstruktion für Stabilität und Haltbarkeit

Erhöhter Luftstrom und mehr Platz auf dem Schreibtisch
Dieser mobile Helfer macht's möglich: Der aus hochwertigem Stahl gefertigte und in schickem Schwarz gehaltene Speaka CPU-Ständer auf Rollen bietet Stabilität und Flexibilität beim Computer-Einsatz. Durch seine individuell einstellbaren Breite kann nahezu jeder Desktop- und Tower-Computer unter oder neben dem Schreibtisch positioniert und obendrein sicher von A nach B bewegt werden. Der Breitenverstellbereich des Speaka Ständers reicht von min. 119 mm bis max. 209 mm und ist damit für die meisten ATX-Türme geeignet. Die mit bis zu 10 kg belastbaren Rollen machen den PC außerdem mobil, wobei ein willkürliches Wegrollen mit dem an zwei Rollen einstellbaren Sperrmechanismus schnell und einfach verhindert werden kann.

Ausstattung:
Materialien: 98,9% Stahl, 0,61% Kunststoff, andere 0,49%.
Technische Daten:
Gewichtskapazität: max. 10kg
verstellbare Breitenmaße: 119 bis 209 mm
Standard Daten:
Maße: 260 x 126 x 119 mm (L x B x H - ohne Rollenhöhe)
Gewicht: 1,43 kg

Technische Daten:
Belastbar bis: 10 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Boden,Stand · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 126 mm · Produktabmessung, Höhe: 119 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Lieferumfang:
CPU-Ständer
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 126 x 119 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
119 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
126 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
Belastbar bis:
10 kg
Montageart:
Boden | Stand
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
PC Halterung
Weitere Suchbegriffe: CPU Halter, CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, ablage zum edv-ständer, SpeaKa Professional, SP-9009204, SP-PCS-150, CPU-Halter, Rechner-Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.