Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-2000HD Endoskop-Grundgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250943-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11254715
EAN/GTIN:
     4064161041285
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
videoendoskop
VOLTCRAFT BS-2000HD Endoskop-Grundgerät

VOLTCRAFT BS-2000HD HD INSPEKTIONS-ENDOSKOP

17,8 cm (7 Zoll) HD LCD-Farbdisplay mit 1024 x 600 Pixel
Zeitstempelung von Bild- und Videoaufnahmen
Max. 1,5-facher Zoom
Handschlaufe mit zwei Tastern für Schnappschuss-/Aufnahmefunktion
Entfernungsanzeige im Display

Blick ins Verborgene
Wie sieht's im Inneren aus? Diese Frage beantwortet eindeutig und schnell das Voltcraft BS-2000HD Inspektionsendoskop. Der biegsame Schwanenhals mit dem ergonomischen Griff findet seinen Weg auch in schwer zugängliche Ecken und Winkel. Ob Lüftungsrohr, Motorinneres oder Dachverkleidung - überall, wo das Auge keinen Einblick hat, bringt das Endoskop mit einstellbarer LED-Helligkeit Licht ins Dunkel. Und das im Akkubetrieb für bis zu 6 Stunden.
Mehr Beobachter, mehr Details
Für verschiedene Einsatzszenarien hat das BS-2000HD außerdem weitere praktische Features an Bord: Wer zum Beispiel im Team arbeitet, kann ein externes Display für zusätzliche Beobachter anschliessen. Mithilfe der Zoomfunktion und der Bildrotation lässt sich das Objekt von allen Seiten betrachten. Und wer das Ergebnis lieber zuhause auswertet, speichert Bilder und Videos einfach auf der mitgelieferten 32 GB SD-Karte. Des Weiteren gehören Reinigungszubehör und ein stabiler Transportkoffer für den Außeneinsatz zum Lieferumfang.

Ausstattung:
Einstellbare LED-Helligkeit
Akkubetrieb: bis 6 Stunden
Videoausgabe auf externes Display
Speichern von Bildern und Videos auf SD Card
Ergonomischer Griff
Biegsamer Schwanenhals
Bildrotation
Zoomfunktion

Technische Daten:
Dig. Zoom: 1.5 x · Display-Auflösung: 1024 x 600 Pixel · Endoskop-Besonderheiten: Selbstnivellierend,Autoabschaltung,Batteriezustandsanzeige,Abnehmbarer Monitor,Digitaler Zoom,Optionale Verlängerungen,HDMI,Hochauflösend,Bild-Funktion,Bildrotation,LED-Beleuchtung,SD-Karten Slot,Schwenkfunktion,Stativ-Gewinde,Video-Funktion · Gewicht: 1.32 kg · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm

Lieferumfang:
HD Videoscope Endoskop
Netzteil
VGA-Adapterkabel
USB A auf Mini-Adapter
32 GB SD Card
Reinigungszubehör
Transportkoffer
Bedienungsanleitung

Hinweis:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 163 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Display-Auflösung:
1024 x 600 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Selbstnivellierend | Autoabschaltung | Batteriezustandsanzeige | Abnehmbarer Monitor | Digitaler Zoom | Optionale Verlängerungen | HDMI | Hochauflösend
Typ (Hersteller-Typ):
BS-2000HD
Gewicht:
1.32 kg
Dig. Zoom:
1.5 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Endoskop-Grundgerät
Weitere Suchbegriffe: 04064161041285, VOLTCRAFT, VC-11254715, BS-2000HD, schwanenhalskamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.554,30*
€ 1.690,90*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 1.601,47*
€ 1.690,91*
Frei Haus
ab € 1.779,11*
€ 1.872,27*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.859,67*
€ 1.955,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,91*
€ 2.012,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,90*
€ 2.001,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.643,64*
€ 1.955,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,63*
€ 1.908,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,47*
€ 1.905,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11254720
€ 1.083,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.