Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2250255-BP Herst.-Nr.: IRT6515MNLA EAN/GTIN: 4022167652300 |
| |
|
| | |
| Braun ThermoScan® 6 Fieberthermometer
Braun ThermoScan® 6 IR-Fieberthermometer
Schnelle Messung Einfache Temperaturmessung im Dunkeln dank des Nachtlichts Speichert die letzten Temperaturmesswerte Vorgewärmte Messspitze
Braun ThermoScan® – das von Ärzten am häufigsten verwendete und empfohlene Fieberthermometer*
Ausstattung: Garantiert professionelle Genauigkeit Patentierte vorgewärmte Messspitze für bessere Messgenauigkeit ExacTemp® Positionierungssystem gewährleistet die korrekte Position im Ohr sowie einen genauen Messwert innerhalb weniger Sekunden mit Licht und Piepton Farbcodiertes Display Auf dem Bildschirm werden Farben dargestellt, die Ihnen bei der Interpretation der Temperatur helfen: Grün: Normale Temperatur Gelb: Fieber Rot: Hohes Fieber Weitwinkelsonde Für professionelle Genauigkeit, auch bei Neugeborenen Funktionen für einfache & angenehme Anwendung Schnelle Messung Einfache Temperaturmessung im Dunkeln dank des Nachtlichts Speichert die letzten Temperaturmesswerte Braun Hygiene caps Bei einem Wechsel nach der Verwendung wird das Risiko einer Keimübertragung praktisch beseitigt Dank der Auswurftaste ist der Wechsel der caps einfach BPA- & Latex-frei Passend für das gesamte ThermoScan® Sortiment: 3000/4000 und 6000 Serie
Technische Daten: Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Ohr · Anzahl Speicherplätze: 1 · Herstellerfarbe: Weiß
Lieferumfang: Thermoscan 6 Fieberthermometer,Schutzkappe,21x Hygiene caps Sonden-Schutzabdeckungen,2x AA Batterien,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Braun | Farbe: | weiß | Anwendungsbereich (Fieberthermometer): | Ohr | Batterien: | 2x AA | Anzahl Speicherplätze: | 1 | Produkt-Art: | Fieberthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohr-Thermometer, Ohrfieberthermometer, Ohrthermometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, infrarot fieberthermometer braun, ohr thermometer, ohrfieberthermometer braun, Braun, IRT6515MNLA, ThermoScan® 6, Fieber messen, Körpertempetatur |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,93* | € 42,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,07* | € 45,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,53* | € 64,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,41* | € 71,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,27* | € 71,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|