Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Folienstift Lumocolor 305F WP4-1 Sortiert (Farbauswahl nicht möglich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249442-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     305F WP4-1
EAN/GTIN:
     4007817305171
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
Staedtler Folienstift Lumocolor 305F WP4-1 Sortiert (Farbauswahl nicht möglich)

Staedtler Lumocolor 305F WP4-1

STAEDTLER Box mit 4 sortierten Farben
Strichbreite F

Lumocolor correctable Universalstifte.
Zum abwischbaren Beschriften von Whiteboard Tafeln, Kalender, etc. .
STAEDTLER-Box mit 4 Farben.
trocken abwischbar, schlägt nicht durch Papier, F-Spitze.
Box mit praktischem Aufstellmechanismus.

Ausstattung:
Wasserlösliche Tinte · Farbintensive, geruchsarme Tinte · Für Overhead-Projektion geeignet · Lichtbeständig.Integrierter Wischer am Stiftende · Strichbreite F - Fein (ca. 0,6 mm) · Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 05.

Technische Daten:
Ausführung der Griffzone: rund · Ausführung der Spitze: Rundspitze · Clip vorhanden: Nein · Farbe der Kappe: Sortiert (Farbauswahl nicht möglich) · Farbe des Schaftes: Blau · Schreibfarbe: Sortiert (Farbauswahl nicht möglich) · Typbezeichnung der Strichstärke: F · abwischbar: Ja · dokumentenecht: Nein · geeignet für Schablone: Nein · kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen: Nein · nachfüllbar: Ja · schnelltrocknend: Ja · wasserfest: Nein · wischfest: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Staedtler
Clip vorhanden:
Nein
Farbe der Kappe:
Sortiert (Farbauswahl nicht möglich)
Farbe des Schaftes:
Blau
schnelltrocknend:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Ja
wischfest:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Schreibfarbe:
Sortiert (Farbauswahl nicht möglich)
Produkt-Art:
Folienstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 5,63*
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 4,18*
€ 6,57*
1
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,58*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 4,48*
€ 6,96*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 9,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.