Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LFS601000VERZ Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 100 x 60 mm 1 St. Verzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2249163-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LFS601000VERZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hager LFS601000VERZ Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 100 x 60 mm 1 St. Verzinkt

TEHALIT Leitungsführungskanal sendzimirverzinkt LFS 601000 verz

Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 250 mm.
Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen
Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit Stahlblechklammern
zu montieren.Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind
fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Verzinkt · Kabelkanal-Komponente: Elektroinstallationskanal · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff Stahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 100 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Verzinkt
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Hager
Kabelkanal-Komponente:
Elektroinstallationskanal
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Kabelkanal
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: installationskanal hager, installationskanal, 04012740230476, 02050005793245, Hager, LFS601000VERZ, Kabelschacht
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 29,03*
€ 37,72*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 29,51*
€ 38,31*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 30,09*
€ 39,34*
2 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 7,90*
ab € 30,44*
€ 39,68*
Lager 102
2
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 118,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 118,18*
€ 140,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 115,73*
€ 137,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 112,64*
€ 134,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 107,71*
€ 128,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 104,72*
€ 124,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 104,18*
€ 123,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 93,96*
€ 111,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
R2693VERZ
ab € 10,29*
Zubehör
Tehalit
LFS601005VERZ
ab € 37,09*
Zubehör
Tehalit
LFS601004VERZ
ab € 37,38*
Zubehör
Hager
R2646VERZ
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.