| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2248486-BP Herst.-Nr.: VC-11242430 EAN/GTIN: 4064161039220 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT DET4R Einstichthermometer Messbereich Temperatur -20 bis 250 °C Fühler-Typ NTC Kontaktmessung
VOLTCRAFT DET4R EINSTICH-THERMOMETER
Messbereich: -20 bis +250 ºC Auflösung: 0,1 °C / °F Wasserfest nach IP66 Nachkalibrierung durch Benutzer möglich Großes LCD-Display
Durch den breiten Temperatur-Messbereich ergeben sich unzählige Einsatzbereiche für Haushalt und Gastronomie.
Ausstattung: LCD-Displayformat: 25 x 25 mm Min. / Max. / Speicherfunktionen Haltefunktion Auto. Abschaltung zum Schonen der Batterie Batterie-Warnanzeige Sensormaterial: 304 Edelstahl Leicht mitzuführende Schutzhülle mit Clip
Technische Daten: Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Kontaktmessung · Fühler-Länge: 115 mm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 32 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): 250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Thermometer Schutzhülle mit Clip 1x CR2032 Battterie Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 185 x 48 x 18 mm | Produktabmessung, Höhe: | 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 185 mm | Produktabmessung, Breite: | 48 mm | Messbereich Temperatur: | -20 bis 250 °C | Marke: | VOLTCRAFT | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Einstichthermometer-Besonderheiten: | Kontaktmessung | Fühler-Typ: | NTC | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 2 % | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 2 °C | Messbereich Temperatur (max.): | 250 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Auflösung (Temperatur): | 0.1 °C | Fühler-Länge: | 115 mm | Gewicht: | 32 g | Status: Education Product: | 1 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Einstichthermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,20* | € 16,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,24* | € 16,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,04* | € 33,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,27* | € 36,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|