Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 9-290 Schraubstock 9-290


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2248380-BP
Herst.-Nr.:
     9-290
EAN/GTIN:
     4250838515771
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Bernstein Tools 9-290 Schraubstock 9-290

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 zum Anklemmen

Backenbreite 100 mm
Backen auswechselbar
Spanndruck 2940 N
Spannweite 100 mm
Spanntiefe 50 mm
Alu-Guss mit hochwertiger Pulverbeschichtung in dunkelgrau metallic

Der SPANNFIX 4.0 ist mit einer Backenbreite von 100 mm der größte Kugelgelenk-Schraubstock im Markt und überzeugt mit seinen Spannstiften, seinen wechselbaren Spannbacken, seinem Zentrierauge und seiner überragenden Kugelspannkraft. Das Kugelgelenk lässt den Kopf des SPANNFIXES um 360° drehen und bis zu 90° neigen. Das Arbeiten ist in jedem erdenklichen Winkel möglich. Unterschiedliche Formen stellen ebenfalls kein Problem dar. Egal ob
rund oder eckig. Die 4 Spannhörner passen sich dem Produkt in Form und Größe an. Sie sind in der Achse drehbar und haben jeden Gegenstand fest im Griff. Das Zentrierauge sorgt für lotgerechtes Arbeiten. Das Werkstück kann in Waage ausgerichtet und bearbeitet werden. Neben den Spannhörnern verfügt der SPANNFIX über profilierte Stahlbacken, die als Wendebacken konzipiert wurden und ausgewechselt werden können. Sie besitzen eine glatte Seite sowie eine Seite mit abgesetzter Kante und zwei vertikalen Nuten, die das Verrutschen z. B. von Stäben und Bolzen verhindern (Rohrspannbacken). Ein integriertes Lineal bietet die Möglichkeit Spanntiefen direkt am Schraubstock abzulesen. Die 105 mm Spannweite kann so bestmöglich genutzt werden. Das innovative Fußteil inklusive Tischklemme ermöglicht das Anbringen des SPANNFIX an geraden Tischkanten von bis zu 80 mm aber auch an der Tischecke selbst - das ist die
optimale Position um den ganzen Arbeitsradius von 330 mm des SPANNFIX 4.0 zu nutzen.

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools
Produkt-Art:
Schraubstock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,34*
€ 311,42*
Frei Haus
ab € 266,10*
€ 311,43*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 276,12*
€ 322,11*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 279,09*
€ 324,83*
€ 5,90*
ab € 310,00*
€ 382,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,105*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,45*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-291
ab € 131,54*
Zubehör
Bernstein
9-900-S1000
ab € 11,99*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6150
ab € 9,38*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4100
ab € 12,95*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4125
ab € 13,49*
Zubehör
Bernstein
9-900-S4150
ab € 11,46*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5125
ab € 11,66*
Zubehör
Bernstein
9-900-S5150
ab € 13,50*
Zubehör
Bernstein
9-900-SET-100
ab € 42,53*
Zubehör
Bernstein
9-900-SET-125
ab € 45,02*
Zubehör
Bernstein
9-900-0773-1
ab € 9,90*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S6100
ab € 7,78*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.