Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX 4.0 Fußteil zum Anklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B9-291
Herst.-Nr.:
     9-291
EAN/GTIN:
     4250838528085
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock

Der SPANNFIX 4.0 Fuß kommt dort zum Einsatz wo eine zügige und flexible Schnellspannung benötigt wird, ermöglichst durch den seitlichen Hebel. Der Gewindezapfen hat eine Aufnahme von M12 x 1,5 mm und bietet die Möglichkeit individuell Geräte zu montieren. Zum Beispiel Sensoren, Messgeräte, Monitore, Überwachungskameras, Geräte für die Tontechnik oder Lichttechnik und vieles mehr. Die Kugel lässt sich um 360° drehen und bis zu +/-45° neigen, somit ist das Arbeiten und Einstellen in jeder erdenklichen Position möglich. Der SPANNFIX ist einer der größten Kugelgelenk-Schnellspannvorrichtungen im Markt und überzeugt mit seiner überragender Kugelspannkraft und Stabilität.

Das innovative Fußteil inklusive Tischklemme ermöglicht das Anbringen an geraden Tischkanten von bis zu 80 mm aber auch an der Tischecke selbst - das ist die optimale Position um den ganzen Arbeitsradius von 330 mm (ab Kugelmitte) des SPANNFIX 4.0 zu nutzen.

TECHNISCHE FAKTEN

- Material: Aluminium-Guss mit verchromten Stahlteilen
- Farbe: strukturierter Pulverlack in dunkelgrau-metallic
- für Werkbänke mit max. Tischplattenstärke von 80 mm
- Neigungswinkel +/-45°
- 360° Drehbar
- Aufnahme von M12 x 1,5 mm
- Gewicht 3000 g
- Qualitätsprodukt 100% Made in Germany

Weitere Informationen:
max. Tischplattenstärke:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: drehwendespanner, Holzbearbeitung, Spannfix, Tontechnik, Lichttechnik, Messgeräte, Überwachungskameras
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
1
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 162,86*
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 175,78*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
9-227
ab € 147,11*
Ähnlich
Bernstein
9-228
ab € 131,85*
Ähnlich
Bernstein
9-251-ESD
ab € 90,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.